공인 유통업체알비온 캐스터

알비온 캐스터

이 회사의 카탈로그에는 경량, 중형 및 대형 Kingpinless가 포함됩니다. 헤비 듀티 킹핀, 스테인리스 스틸, 스프링 장착, 이중 휠, 공압 캐스터 및 브레이크가 있는 산업용 휠. 알비온 회전식 공압 캐스터 쇼핑 카트, 병원 침대, 자재 취급 장비 및 사무실 의자와 같은 용도로 설계되었습니다. 열악한 산업 환경을 견딜 수 있는 아연 도금 강철 프레임과 향상된 기동성을 위한 공기 주입식 타이어가 장착된 경량 휠이 특징입니다. 충격 및 진동에 대한 하중을 완화하도록 설계되었으며 부드러운 회전을 위해 이중 볼 회전이 있습니다. 브랜드의 캐스터 브레이크 장비를 제자리에 유지하고 우발적인 움직임을 방지하는 잠금 장치가 있습니다. 브레이크가 있는 캐스터 휠은 안정성과 이동성이 요구되는 장비, 가구 및 기타 품목에 사용됩니다.

더보기

견적요청

ALBION CASTERS 캐스터 휠

캐스터 휠플랫폼 트럭, 카트, 조립품 및 견인 라인 응용 분야에 사용되며 최대 3.75 인치 허브 길이가 제공됩니다. 클린 룸 및 세척이 필요한 응용 분야에 이상적인 NW 시리즈 사출 성형 흰색 나일론 휠 (153 제품)

ALBION CASTERS 공압 및 솔리드 고무 휠

공압 및 솔리드 고무 휠쿠션이 있고 충격에 강하며 조용한 승차감을 보장하기 위해 무거운 짐을 천천히 움직일 수 있는 공기가 채워진 바퀴. 울퉁불퉁한 모양, 늑골 모양 및 톱니 모양의 트레드 디자인으로 제공(8 제품)

ALBION CASTERS 캐스터 소켓 브라켓 및 바닥 잠금 장치

캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치잠금 위치에 보관할 때 휴대용 장비가 움직이거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 플레이트 및 상단 플레이트 장착 바닥 잠금 장치. 최대 11.5인치의 전체 높이와 3/8 및 1/2인치의 장착 볼트 직경으로 사용 가능 (12 제품)

ALBION CASTERS 플레이트 캐스터

플레이트 캐스터경량, 중형 및 중부 하 작업에 사용되는 강성 및 회전 플레이트 캐스터. 폴리 우레탄, 나일론, 페놀 및 고무 캐스터 휠 변형 옵션이 있으며 다양한 정격 하중이 있습니다.(642 제품)

ALBION CASTERS 스템 캐스터

스템 캐스터쇼핑 카트, 병원 침대, 롤링 사다리 및 산업용 캐비닛에 사용되어 좁은 복도 주변을 부드럽고 조용하게 이동할 수 있습니다. 폴리올레핀 및 폴리프로필렌 휠 변형으로 사용 가능(152 제품)

ALBION CASTERS 특수 캐스터

특수 캐스터이중 휠 기기 캐스터, 게이트 캐스터, 스캐폴드 캐스터 및 강성 플레이트/회전 플레이트 캐스터를 포함합니다. 항공 화물 취급과 같은 특정 장비용으로 설계되었습니다. 최대 999lb의 하중을 견딜 수 있습니다.(11 제품)

ALBION CASTERS 듀얼 휠 캐스터

이중 바퀴 캐스터강성/회전형 모델의 내구성 있는 이중 휠 캐스터. 리지드 플레이트 모델은 2인치 및 3인치 직경의 휠을 갖추고 있으며 200 및 350lb의 부하 용량 정격으로 제공됩니다. 일부 모델은 브레이크 및 아연 도금 프레임 마감과 함께 제공됩니다. (10 제품)

ALBION CASTERS 캐스터 브레이크

캐스터 브레이크산업용 캐스터 브레이크는 보관 및 운반 장치를 예기치 않게 굴러 가지 않도록 한 곳에 고정하여 제품 손상 및 직원 부상을 방지하는 데 사용됩니다. 스틸, 스탬핑 스테인리스 스틸 및 열가소성 소재로 제공 (13 제품)

ALBION CASTERS 공압 캐스터

공압 캐스터조용하고 충격에 강한 승차감을 보장하고 잔디 깎는 기계, 마차, 카트 및 외바퀴 손수레에 이상적인 공기가 채워진 바퀴가 달린 캐스터. OTT(over-the-wheel) 스트랩 및 전체 잠금 브레이크 옵션 제공(2 제품)

ALBION CASTERS 캐스터 액세서리

캐스터 액세서리캐스터 마운트, 캐스터 패드, 확장 스템 키트 및 회전 잠금 장치가 포함됩니다. 최대 1.5 인치의 스템 길이를 특징으로하며 플레이트, 그립 넥, 나사산, 마찰 링 및 트레드 스템 장착 유형으로 제공되는 캐스터 마운트 (4 제품)

ALBION CASTERS 트윈 휠 캐스터

트윈 휠 캐스터의자, 테이블 또는 기타 사무용 가구 이동과 같은 다양한 경량 작업에 사용되는 트윈 휠 회전형 캐스터. 딱딱하거나 카펫이 깔린 표면에 사용할 수 있으며 마찰 링 스템 및 플레이트 장착 스타일로 사용 가능(3 제품)

ALBION 캐스터 플랫 와셔

플랫 와셔(5 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Albion MPN은 동등한 Hamilton 및 Revvo 이중 휠 및 플레이트 캐스터에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Albion 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Albion 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Albion 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

Albion Casters 소개

이 회사의 카탈로그에는 경량, 중형 및 대형 Kingpinless가 포함됩니다. 헤비 듀티 킹핀, 스테인리스 스틸, 스프링 장착, 이중 휠, 공압 캐스터 및 브레이크가 있는 산업용 휠. 알비온 회전식 공압 캐스터 쇼핑 카트, 병원 침대, 자재 취급 장비 및 사무실 의자와 같은 용도로 설계되었습니다. 열악한 산업 환경을 견딜 수 있는 아연 도금 강철 프레임과 향상된 기동성을 위한 공기 주입식 타이어가 장착된 경량 휠이 특징입니다. 충격 및 진동에 대한 하중을 완화하도록 설계되었으며 부드러운 회전을 위해 이중 볼 회전이 있습니다. 브랜드의 캐스터 브레이크 장비를 제자리에 유지하고 우발적인 움직임을 방지하는 잠금 장치가 있습니다. 브레이크가 있는 캐스터 휠은 안정성과 이동성이 요구되는 장비, 가구 및 기타 품목에 사용됩니다.

주요 상품명

불코란 휠

불코란 휠

이 휠은 고품질 불콜란(Vulkollan) 폴리우레탄 소재로 제작되어 뛰어난 구름 저항, 탄성, 그리고 마모, 찢어짐 및 변형에 대한 높은 내구성을 제공합니다. 또한 자국이 남지 않아 섬세한 바닥재에 이상적입니다. 고강도 소재의 단조 허브가 장착되어 있습니다....

최대 3000km/h의 속도로 최대 16파운드(약 XNUMXkg)의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 휠은 AGV 트롤리, 컨테이너, 전기 팔레트, 지게차 등에 적합합니다.

우선 프리미엄 캐스터

우선 프리미엄 캐스터

이 캐스터는 최대 450파운드의 하중을 처리하는 항공화물/컨베이어 용도에 이상적입니다. 마찰을 줄이는 밀폐형 정밀 볼 베어링, 오염을 방지하는 O-링 씰, 충격에 강한 나일론 구조, 뛰어난 내식성을 위한 아연 도금 마감 처리가 특징입니다.

Bassick 혼초 캐스터

Bassick 혼초 캐스터

이 캐스터는 일반적으로 플랫폼, 창고 및 플로어 트럭, 자재 운반 컨테이너 등에 사용됩니다. 캐스터를 더욱 안전하게 보호하기 위해 상단 및 하단 레이스웨이가 밀봉되어 있습니다. 강도를 높이기 위해 엠보싱 처리된 포크 모양의 다리와 노란색 이색성(yellow-dichromat)이 적용되었습니다....

부식 방지를 위한 마감 처리.

CG-MAX 휠

CG-MAX 휠

CG-MAX 시리즈 휠은 알루미늄 구조에 폴리우레탄을 적용하여 조용한 이동, 바닥 보호, 충격 흡수, 이물질 제거 및 향상된 내구성을 제공합니다. 인체공학적 디자인으로 사용자 안전을 강화하고 피로감을 줄여줍니다. 특허 출원 중인 자가 유지 기능이 탑재되어 있습니다....

환경 및 조립 폐기물을 줄이기 위해 실크햇을 사용합니다. 이 제품은 주황색과 밤색으로 제공되며 최대 하중은 1500파운드입니다.

Albion Casters 경쟁 우위

킹핀리스 캐스터

킹핀리스 캐스터

킹핀리스 캐스터는 충격 및 진동 하중으로 인해 기존 킹 볼트 및 너트 회전 캐스터가 파손될 수 있는 모든 유형의 동력 견인 용도에 적합합니다. 킹핀은 모든 구성 요소를 하나로 고정하여 캐스터가 쉽게 회전할 수 있도록 합니다. 그러나 시간이 지남에 따라 강한 충격으로 인해 킹핀에 무리가 가해져 캐스터가 파손될 수 있습니다....

킹핀리스 캐스터는 정밀 가공된 내부 레이스웨이를 갖추고 있으며, 대형 볼 베어링이 상판과 요크 베이스 사이에 고정되어 있어 하중 분산이 더욱 원활하고 회전이 용이합니다. 이 캐스터는 단일, 이중 및 스프링 장착 방식으로 제공되며, 최대 하중 용량은 30000파운드입니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Albion의 이중 휠 캐스터의 장점은 무엇입니까?

Albion의 이중 휠 캐스터는 무게를 더 고르게 분배하여 방향을 바꿀 때 마찰을 줄입니다. 여분의 바퀴가 추가적인 지지력과 안정성을 제공하기 때문에 그들의 디자인은 더 큰 부하 용량을 허용합니다. 그들은 사무실 의자, 파일 캐비닛 및 병원 침대에 사용하기에 적합합니다.

거친 바닥에서 사용하기에 가장 좋은 휠은 무엇입니까?

첫째, 더 큰 바퀴를 사용하면 거친 바닥이나 실외 표면을 쉽게 이동할 수 있습니다. 둘째, 폴리우레탄이나 성형 고무와 같은 탄력 있는 타이어 재료를 사용하여 구부러지고 충격을 흡수하며 작업이 완료되면 원래 모양으로 돌아가야 합니다.

정밀 밀봉 볼 베어링이란 무엇입니까?

이 볼 베어링은 움직이는 부품 사이의 마찰을 줄이기 위해 작은 강철 볼을 사용하고 먼지, 먼지 및 기타 오염 물질로부터 볼과 내부 구획을 보호하기 위해 밀봉되어 있습니다.

킹핀 림의 기능은 무엇입니까?

킹핀 캐스터는 회전 베어링을 둘러싸고 휠에 추가적인 지지력과 안정성을 제공하는 림이라고 하는 금속 링을 특징으로 합니다. 또한 무거운 하중, 고속 및 빈번한 회전으로 인한 충격 및 손상으로부터 스위블 베어링을 보호합니다.