EATON Danfoss GH493 시리즈 고무 유압 나선형 호스
Eaton Danfoss GH493 시리즈 유압 나선형 호스는 유압 시스템에서 석유 및 수성 유체를 이송하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 타입 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH493-10X50' | -40도 ~ 260도 | -10 | 5/8 | 와이어 강화 | 50 | 1-7/64 | 4 | 6000 | ₩ 2,767,660 | |
A | GH493-24X60FT | -40도 ~ 260도 | -24 | 1.5 | 와이어 강화 | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | ₩ 7,554,959 | |
A | GH493-20X60FT | -40도 ~ 260도 | -20 | 1.25 | 와이어 강화 | 60 | 1-53/64 | 8.25 | 4500 | ₩ 5,869,500 | |
A | GH493-32X60FT | -40도 ~ 260도 | -32 | 2 | 와이어 강화 | 60 | 2-41/64 | 12.5 | 4000 | ₩ 10,634,942 | |
A | GH493-8 | -40에서 212F | 8 | 1 / 2 " | 대부분 | 50ft. | 0.92 " | 3.5 " | 6000의 PSI | ₩ 1,735,510 | |
A | GH493-20 | -40에서 212F | 20 | 1-1 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 1.83 " | 8.25 " | 4500 PSI | ₩ 4,006,170 | |
A | GH493-12 | -40에서 212F | 12 | 3 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 1.2 " | 4" | 5500 PSI | ₩ 2,673,580 | |
A | GH493-16 | -40에서 212F | 16 | 1" | 대부분 | 50ft. | 1.48 " | 6" | 5100 PSI | ₩ 3,116,015 |
특징
- 압력 서지 및 굴곡에 저항하기 위해 건설, 광업, 농업 및 산업 장비와 같은 중요한 응용 분야에서 초고압 유압 라인과 함께 사용하기 위한 4선 구조가 특징입니다.
- 이 높은 전도성 호스는 화씨 260도까지 견딜 수 있으며 가장 까다로운 작업을 처리하기 위해 4S 시리즈 호스 피팅과 호환됩니다.
- 4S 시리즈 피팅은 높은 임펄스 압력 응용 분야에서 누출 없는 성능을 제공하는 니플의 고유한 O-링 씰이 특징이며, 시스템 시작 또는 종료 중에 호스 소켓 끝에 습기가 축적되는 것을 방지합니다.
표준 및 승인
- SAE
- EN
- ISO
- ABS
- EN
- MSHA
자주 묻는 질문
유연한 호스의 장점은 무엇입니까?
Eaton 플렉시블 호스는 연결된 구성 요소의 움직임을 수용하면서 라우팅 용이성, 진동 흡수, 내마모성 및 방음 기능을 제공하는 합성 고무로 만들어졌습니다.
DURA-KOTE 도금 기술이란?
Eaton 4S/6S 시리즈 탄소강 피팅은 일반 호스 피팅에 비해 XNUMX배의 부식 방지 기능을 제공하는 Dura-Kote 도금 기술과 함께 제공됩니다.
적절한 유압 피팅을 식별하는 방법은 무엇입니까?
- 피팅 유형을 결정합니다(압축형/재사용 가능).
- 포트 연결을 호스 연결과 일치시킵니다.
- 실링 유형(O-링, 맞물린 각도 또는 테이퍼 스레드)을 결정합니다.
- 피팅 디자인과 스레드 크기를 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 손잡이 벽 보호대
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- 무선 크림 퍼
- 커
- 용접 포지셔너
- 배기 팬
- 와이어코넥터
- 부싱
- 마감 용품
- 퓨즈
- APPROVED VENDOR 벤치 탑 턴테이블
- QMARK 전기베이스 보드 히터
- OMRON STI STI 안전 인터록 스위치 액세서리
- EAZYPOWER 천장 래그 스크루 드라이버
- TRION 미디어 에어 클리너
- KINGSTON VALVES 621 시리즈, 수리 키트
- SPEARS VALVES PVC 투명 일정 80 산업용 파이프, 일반 끝
- EATON OEM 라인 절연 스위치
- CONDOR 코팅 장갑, 손바닥 담근, 라텍스, 케블라, 10게이지
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기