항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 8 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.92 " |
최소 굽힘 반경 | 3.5 " |
작동 압력 | 6000의 PSI |
보강 | 4 나선형 와이어 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 212F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 대부분 |
UPC | 678146074768 |
선박 중량 (kg) | 13.61 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 타입 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH493-12 | -40에서 212F | 12 | 3 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 1.2 " | 4" | 5500 PSI | ₩ 2,719,675 | |
GH493-16 | -40에서 212F | 16 | 1" | 대부분 | 50ft. | 1.48 " | 6" | 5100 PSI | ₩ 3,168,112 | |
GH493-20 | -40에서 212F | 20 | 1-1 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 1.83 " | 8.25 " | 4500 PSI | ₩ 4,159,575 | |
GH493-10X50' | -40도 ~ 260도 | -10 | 5/8 | 와이어 강화 | 50 | 1-7/64 | 4 | 6000 | ₩ 3,218,215 | |
GH493-20X60FT | -40도 ~ 260도 | -20 | 1.25 | 와이어 강화 | 60 | 1-53/64 | 8.25 | 4500 | ₩ 6,825,000 | |
GH493-24X60FT | -40도 ~ 260도 | -24 | 1.5 | 와이어 강화 | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | ₩ 8,784,842 | |
GH493-32X60FT | -40도 ~ 260도 | -32 | 2 | 와이어 강화 | 60 | 2-41/64 | 12.5 | 4000 | ₩ 12,366,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.