항목 | 펌프 |
A | 0.6 |
본체 재질 | 황동 / 청동 |
코드 | 3 플러그 없음 |
지름 | 3 5 / 16 " |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 423 |
물의 GPH @ 3 Ft. 머리의 | 396 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 330 |
물의 GPM @ 1 Ft. 머리의 | 7.1 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 6.6 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 5.5 |
물의 GPM @ 6 Ft. 머리의 | 4.9 |
물의 GPM @ 7 Ft. 낮은 머리의 | 4.1 |
높이 | 12.38 " |
HP | 1/25 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
인 레트 / 출구 | 3/8 인치 |
길이 | 5.25 " |
맥스. 침수 깊이 (인치) | 6 |
맥스. 권장 점도 | 500 년 SSU |
최대 온도 | 200 F |
최소 침수 깊이 | 2 입력 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 유형 | PSC |
공칭 탱크 깊이 (인치) | 8 |
상 | 1 |
RPM | 1725 |
샤프트 재질 | 탄소강 |
끄다 | 7.8 포트 |
타입 | 증발 식 냉각기 및 냉각수 |
전압 | 230 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.69 |
선박 높이 (cm) | 42.16 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4 화 | 1.3 | 115 | ₩ 512,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.