LITTLE GIANT PUMPS SWJ 시리즈 제트 펌프
스타일 | 모델 | 생산 능력 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 91090005 | 23의 파운드. | 1 / 2 hp | ₩ 1,212,876 | RFQ
|
B | 91090007 | 31의 파운드. | 3 / 4 hp | ₩ 1,253,168 | RFQ
|
B | 91093010 | 35의 파운드. | 1 마력 | ₩ 1,293,460 | RFQ
|
SWJ 시리즈 제트 펌프
Little Giant SWJ 시리즈 제트 펌프는 깨끗한 물 설치 및 부식 방지에 사용하기 위한 비부식성 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 이 제트 펌프는 교체 가능한 인라인 노즐 설계로 최대의 유압 효율과 서비스 용이성을 제공합니다. 그들은 탁한 환경을 위한 자체 청소, 막힘 방지 인젝터 스크린과 배관을 방해하지 않고 손쉬운 서비스를 위한 사각 플랜지 장착을 특징으로 합니다. 유압 성능을 향상시키기 위해 열가소성 임펠러와 디퓨저가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 이중 바퀴 캐스터
- 기타 손톱
- 공압 컨트롤러
- 드라이브 타이트 너
- 호흡보호구
- 자동차 인테리어
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 실험실 소모품
- 안전 스위치
- ADAPT-ALL 수 BSPP - 수 JIC, 일자형 유압 호스 어댑터
- GE LIGHTING 소형 백열 전구, G6, 28V
- STRANCO INC 검사 라벨
- APPROVED VENDOR 드릴 부싱 H 드릴 크기 1/16 인치
- PARKER 압축 피팅, 황동
- SUPER-STRUT C726 시리즈 더블 볼트 파이프 클램프
- Cementex USA 메트릭 범용 기어 렌치
- LINN GEAR QD 부싱
- WEG NDE 엔드 실드