제트 펌프 시스템
얕은 우물 제트 펌프 시스템
Dayton 얕은 우물 제트 펌프 시스템은 도시 수원에 연결할 필요가 없으며 물이 필요한 압력에서 지속적으로 흐를 수 있도록 사전 충전된 압력 탱크가 장착되어 있습니다. 이 펌프는 25피트(최대) 깊이의 우물에서 물을 공급할 수 있으며 우물에 설치된 수중 우물 펌프에 비해 수리 및 유지 보수를 위해 지상에 쉽게 장착할 수 있습니다. 20인치, 21.8인치 및 28인치 높이로 제공되는 다양한 얕은 우물 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 얕은 우물 제트 펌프 시스템은 도시 수원에 연결할 필요가 없으며 물이 필요한 압력에서 지속적으로 흐를 수 있도록 사전 충전된 압력 탱크가 장착되어 있습니다. 이 펌프는 25피트(최대) 깊이의 우물에서 물을 공급할 수 있으며 우물에 설치된 수중 우물 펌프에 비해 수리 및 유지 보수를 위해 지상에 쉽게 장착할 수 있습니다. 20인치, 21.8인치 및 28인치 높이로 제공되는 다양한 얕은 우물 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
SWJ 시리즈 제트 펌프
Little Giant SWJ 시리즈 제트 펌프는 깨끗한 물 설치 및 부식 방지에 사용하기 위한 비부식성 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 이 제트 펌프는 교체 가능한 인라인 노즐 설계로 최대의 유압 효율과 서비스 용이성을 제공합니다. 그들은 탁한 환경을 위한 자체 청소, 막힘 방지 인젝터 스크린과 배관을 방해하지 않고 손쉬운 서비스를 위한 사각 플랜지 장착을 특징으로 합니다. 유압 성능을 향상시키기 위해 열가소성 임펠러와 디퓨저가 장착되어 있습니다.
Little Giant SWJ 시리즈 제트 펌프는 깨끗한 물 설치 및 부식 방지에 사용하기 위한 비부식성 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 이 제트 펌프는 교체 가능한 인라인 노즐 설계로 최대의 유압 효율과 서비스 용이성을 제공합니다. 그들은 탁한 환경을 위한 자체 청소, 막힘 방지 인젝터 스크린과 배관을 방해하지 않고 손쉬운 서비스를 위한 사각 플랜지 장착을 특징으로 합니다. 유압 성능을 향상시키기 위해 열가소성 임펠러와 디퓨저가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | A | 물의 GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 높이 | HP | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EK05SAT25H | ₩2,245,862 | |||||||
A | EK07SAT44H | ₩2,576,315 |
컨버터블 제트 펌프 시스템
C 시리즈 제트 펌프
Little Giant C 시리즈 제트 펌프는 견고한 주철 구조로 되어 있으며 얕은/깊은 우물 설치에서 분당 최대 16갤런을 공급하도록 설계되었습니다. 이 장치는 누수 방지 장착 및 지속적인 윤활을 보장하는 기계적 샤프트 씰과 최대 효율 및 신뢰성을 위한 성형 열가소성 디퓨저를 특징으로 합니다. 임펠러를 직접 장착하기 위한 스테인리스 스틸 샤프트가 특징인 모터가 장착되어 있습니다. 이 펌프에는 압력 게이지와 설치용 플러그가 포함된 하드웨어 키트가 함께 제공됩니다.
Little Giant C 시리즈 제트 펌프는 견고한 주철 구조로 되어 있으며 얕은/깊은 우물 설치에서 분당 최대 16갤런을 공급하도록 설계되었습니다. 이 장치는 누수 방지 장착 및 지속적인 윤활을 보장하는 기계적 샤프트 씰과 최대 효율 및 신뢰성을 위한 성형 열가소성 디퓨저를 특징으로 합니다. 임펠러를 직접 장착하기 위한 스테인리스 스틸 샤프트가 특징인 모터가 장착되어 있습니다. 이 펌프에는 압력 게이지와 설치용 플러그가 포함된 하드웨어 키트가 함께 제공됩니다.
컨버터블 Pro RM 시리즈 제트 펌프
Little Giant 컨버터블 Pro RM 시리즈 제트 펌프는 얕은/깊은 우물에서 사용하기 위한 높은 서비스 팩터, 56C 프레임 모터를 특징으로 하며 도시 수원에 연결할 필요가 없습니다. 그들은 얕은 우물 설치에서 깊은 우물 설치로 쉽게 전환할 수 있는 나사식 인젝터를 가지고 있습니다. 이 장치는 최적의 효율성을 위한 정밀 성형 열가소성 디퓨저와 모든 압력에서 포지티브 씰링을 위한 니트릴 엘라스토머를 사용한 기계적 샤프트 씰을 특징으로 합니다. 다양한 설치를 위해 압력 게이지, 플러그, 얕은 우물 인젝터 및 바이패스 플러그가 포함된 하드웨어 키트가 함께 제공됩니다. 이 장치에는 펌프 모터를 쉽게 제거할 수 있는 샤프트 커플링이 있습니다.
Little Giant 컨버터블 Pro RM 시리즈 제트 펌프는 얕은/깊은 우물에서 사용하기 위한 높은 서비스 팩터, 56C 프레임 모터를 특징으로 하며 도시 수원에 연결할 필요가 없습니다. 그들은 얕은 우물 설치에서 깊은 우물 설치로 쉽게 전환할 수 있는 나사식 인젝터를 가지고 있습니다. 이 장치는 최적의 효율성을 위한 정밀 성형 열가소성 디퓨저와 모든 압력에서 포지티브 씰링을 위한 니트릴 엘라스토머를 사용한 기계적 샤프트 씰을 특징으로 합니다. 다양한 설치를 위해 압력 게이지, 플러그, 얕은 우물 인젝터 및 바이패스 플러그가 포함된 하드웨어 키트가 함께 제공됩니다. 이 장치에는 펌프 모터를 쉽게 제거할 수 있는 샤프트 커플링이 있습니다.
부스터 펌프 3/4 Hp 115v 7.2 Amps Ac
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4HFZ1 | AD7YVZ | ₩ 1,426,127 |
얕은 우물 제트 펌프, 1/2Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
피엔씨-10 | CU4KCV | ₩ 688,835 |
제트 펌프, 얕은 우물, 1/2HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FP4012 | CP6BZG | ₩ 449,995 |
제트 펌프, 탱크 시스템, 주철, 1/2HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FP410515H | CP6BZE | ₩ 767,042 |
하수 펌프, 1/2 Hp, 주철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
14942748 | CV4PCC | ₩ 567,087 |
제트 펌프, 3/4 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
147E1019 | BQ3VBW | ₩ 297,192 | 자세히 |
제트 펌프, 1 / 3Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
147E0916 | BQ3VBY | ₩ 297,192 | 자세히 |
컨버터블 프로 제트 펌프, 3상, 115/230V, 51파운드.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
91112037 | BR4BLW | ₩ 2,486,176 | 자세히 |
펌프, 6피트 크기, 2500gph, 블루 스크린, 12VDC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
106452 | BR3WBC | ₩ 307,468 | 자세히 |
제트 펌프, 3/4 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
147E1124 | BQ3VCH | ₩ 297,192 | 자세히 |
제트 펌프, 1/2 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
147E0914 | BQ3VBU | ₩ 297,192 | 자세히 |
제트 펌프, 1/2 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
147E1018 | BQ3VBZ | ₩ 297,192 | 자세히 |
제트 펌프, 플라스틱
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
03087300K | BQ2LAA | ₩ 224,895 | 자세히 |
컨버터블 제트 펌프 시스템, 1/2 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558287 | CV8PJZ | - | RFQ |
제트 펌프 시스템
Raptor Supplies 다양한 제공 데이튼 (Dayton), Flint & Walling 및 작은 자이언트 최대 25피트 깊이의 우물에서 물을 끌어오기 위한 제트 펌프. 이 펌프는 검사를 위해 유정 내부에서 제거해야 하는 잠수정 펌프와 비교하여 쉬운 유지 보수 및 수리 서비스를 위해 지면 위에 장착됩니다. 이젝터, 압력 탱크 및 제어 패널에 연결되어 필요할 때 자동으로 음용수를 공급합니다. 1/3, 1/2, 3/4 및 1hp 버전으로 제공되는 다양한 제트 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 업장가구
- 차량 정비도구
- 브레이스 및 브라켓
- 실내공기질 테스터
- 손 및 휴대용 램프
- 맨홀 보호 난간
- 아연 도금 파이프 피팅
- 스테인레스 스틸 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- CB 라디오
- 알루미늄 호일 시트
- TENNSCO 골판지 데크
- ZOELLER 잠수 할 수있는 하수 펌프
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 리듀싱 티, 소켓 x 소켓 x SR Fipt SS 칼라
- WIDIA 도청 장치
- LOVEJOY D타입 어퍼 부츠와 타이 임페리얼
- ALLEGRO SAFETY 연마 헬멧 항공 호스, 저압
- VESTIL LPT-4000T 시리즈 팔레트 트럭 적재형 캐러셀, 스테인리스 스틸
- MORSE DRUM Control-Karrier 하단 후크 드럼 캐리어 / 틸터 / 디스펜서
- SUNDSTROM SAFETY 호흡기 장비 보관
- OMNITEC 열전대 센서