그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 길이 | 2.09 " |
기본 너비 | 0.88 " |
클램프 암 길이 | 1.14 " |
클램프 암 스타일 | 용접 가능 |
클램프 바 오프닝 | 200도 |
처리 | 수직선 |
클램프 암 상단까지의 높이 | 5.29 " |
보유 용량 | 2400 파운드 |
자재 | 단조 합금강 |
장착베이스 | 긴 |
전체 높이 | 6.83 " |
제품 데이터 시트 | destaco-503-mblsc.pdf |
스프링 클립 | 아니 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 5.31 |
선박 길이 (cm) | 17.35 |
선박 폭 (cm) | 5.87 |
원산지 | US |
Destaco 505-MLB 수직 고정 클램프는 제조 공장 및 생산 라인 시설에서 대형 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 토글 클램프는 작업 내내 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 작업에 이상적인 선택입니다. 단조 합금강 구조는 무거운 하중에서 굽힘/파단에 저항하며 모듈식 설계는 클램프 암, 베이스 및 핸들을 배치할 수 있는 완벽한 유연성을 제공합니다. 안전한 설치를 보장하기 위한 용접 가능한 클램핑 암과 작업 영역을 청소하기 위한 조정 가능한 각도(최대 200도)가 있는 막대가 특징입니다. Destaco 505-MLB 수직 홀드 다운 클램프는 손쉬운 클램핑을 위해 열린 위치에서 핸들을 고정하는 잠금 스프링 클립과 함께 제공됩니다. 이 헤비 듀티 클램프는 집약적인 사용에 따른 클램프 마모를 최소화하기 위해 피벗 핀과 부싱을 강화했습니다. 그러나 이 클램프는 목공, 식품 가공 및 클로저 검사 용도에는 권장되지 않습니다. Destaco 수직 고정 클램프는 잠금 스프링 클립 스타일 변형이 있는 스위블 베이스로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. 예, Destaco 505-MLB 롱 베이스 변형 외에도 이 브랜드는 잠금 스프링 클립이 있는 스위블 베이스도 제공합니다(데스타코 503-MBLSC) 및 잠금 스프링 클립이 있는 긴 베이스(데스타코 505-MLBLSC) 스타일의 수직 클램프도 있습니다.
A. Destaco 수직 홀드다운 클램프는 다양한 생산 라인 및 금속 가공 작업을 위해 평평한 표면/작업대에 공작물을 수동으로 고정하도록 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 수직 고정 클램프는 수직 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동하여 클램핑 암을 움직입니다. 이 핸들 움직임은 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 공작물에 대고 작업 중에 움직이지 않도록 하여 안전한 클램핑을 보장합니다. Destaco 505-MLB 클램프와 같은 일부 긴 베이스 클램프에는 베이스 프레임과 홀딩 핸들, 클램핑 바, 평평한 작업대에 설치하기 전에 클램프에 고정할 수 있는 베이스 플레이트와 같은 기타 구성 요소가 있습니다.
A. 공압식 클램프와 달리 Destaco 수동 스타일 클램프는 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 암/플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 있습니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 스프링 클립 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 상단까지의 높이 | 보유 용량 | 장착베이스 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503MBLSC | 가능 | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | 1500 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 2.75 " | ₩ 298,760 | ||
506-MLBLSC | 가능 | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | 5000 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 8.3 " | ₩ 576,570 | ||
506MBLSC | 가능 | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | 5000 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 6.59 " | ₩ 538,745 | ||
503-MLBLSC | 가능 | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 3.93 " | ₩ 524,753 | ||
505-MLBLSC | 가능 | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | 2400 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 6.83 " | ₩ 751,553 | ||
505MBLSC | 가능 | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 5.43 " | ₩ 344,883 | ||
505-MB | 아니 | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400 파운드 | 받침 | 5.43 " | ₩ 214,378 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.