ABC HAMMERS Stryker XHD 시리즈 핸드 슬레지 해머
ABC STRYKER XHD 시리즈 슬레지 해머는 채광 작업에서 암석을 부수는 데 사용됩니다. 그들은 철거 작업과 건식 벽체 또는 석조 벽을 뚫기 위해 설계되었습니다.
특징
- ABC STRYKER XHD 시리즈 손썰매 해머는 해머를 손목에 안전하게 고정하고 사용자의 안전을 보장하기 위해 인체공학적 형태의 강철 보강 폴리 핸들이 특징입니다.
- 핸들과 분리할 수 없는 연결을 위해 해머 헤드를 단단히 고정하기 위한 포지티브 잠금 플레이트가 있습니다.
- 이 슬레지 해머는 내충격성을 위해 코폴리머 소재로 성형된 고장력 스프링 강봉을 특징으로 합니다.
- 그들은 구조적 강성과 긴 서비스 수명에 대한 ANSI, BS876 및 ISO 15601 표준을 준수하는 드롭 단조 스틸 헤드를 가지고 있습니다.
자주하는 질문
이 XHD 시리즈 슬레지 해머는 중장비 작업에 적합합니까?
예, 이 대형 해머는 고장 없이 36000회 이상 타격 테스트를 거쳤기 때문에 중장비 작업에 적합합니다.
ABC STRYKER XHD 시리즈 수동 슬레지 해머가 목재 또는 유리 섬유 해머보다 어떻게 더 낫습니까?
이 XHD 시리즈 수동 슬레지 해머는 수천 번의 오버스트라이크까지 모든 유리 섬유 또는 나무 해머보다 오래갑니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- PTFE 호스 어셈블리
- 에어 체인 호이스트
- 바디 클립
- 슬럼프 테스트
- 송풍기
- HVAC 제어 장치
- 특성 테스터 (비전기적)
- 안전 스위치
- 코르크
- DYNABRADE 5 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- APPROVED VENDOR 황동 FNPT x MNPT 스트리트 엘보, 90도
- CHICAGO FAUCETS 욕실 수도꼭지, 황동
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 스위블 커넥터
- DAYTON 유압 펌프
- HOFFMAN 정션 박스 자물쇠 키트
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 리듀싱 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- BALDOR / DODGE XT70 헤비듀티 드럼 풀리
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WEG 전기 모터, 20/5Hp