DAYTON U-Boat 플랫폼 트럭
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 색상 | 데크 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 데크 길이 | 데크 유형 | 데크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VMC8 | 60.25 " | 회색 | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 60 " | 강철 | 16 " | ₩ 1,070,230 | |
B | 4VMC7 | 60.25 " | 빨간색 | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 48 " | 강철 | 16 " | ₩ 992,530 | |
A | 4VMC9 | 60.25 " | 회색 | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 48 " | 강철 | 16 " | ₩ 540,277 | |
B | 4VMC5 | 60.25 " | 빨간색 | 10.75 " | 60 " | 16 " | 60 " | 강철 | 16 " | ₩ 935,655 | |
C | 4VMD2 | 61 " | 빨간색 | 11.75 " | 61 " | 24 " | 60 " | 목재 | 24 " | ₩ 822,465 | |
D | 4VMD3 | 61 " | 빨간색 | 11.75 " | 61 " | 16 " | 48 " | 목재 | 16 " | ₩ 661,867 | |
D | 4VMD1 | 61 " | 빨간색 | 11.75 " | 61 " | 16 " | 60 " | 목재 | 16 " | ₩ 733,705 | |
E | 4VMC6 | 61.25 " | 빨간색 | 10.75 " | 61.375 " | 24 " | 60 " | 강철 | 24 " | ₩ 1,258,845 | |
F | 4VMD7 | 61.75 " | 빨간색 | 10.75 " | 61.75 " | 16 " | 60 " | 강철 | 16 " | ₩ 599,462 |
유보트 플랫폼 트럭
Dayton U-boat 플랫폼 트럭은 공장, 창고, 하역장, 재고 있음 및 우편실에서 높은 포장 상품 더미를 옮기는 데 사용됩니다. 이 트럭은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 분말 코팅/아연 도금 마감 처리된 강철 프레임이 특징입니다. 충격 흡수 및 바닥 보호를 위해 폴리우레탄 캐스터와 통합되어 있으며 60, 60.25, 61, 61.375 및 61.75인치 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Trim-To-Fit 필터
- 트윈 휠 캐스터
- 모터 장착 링
- 플라스틱 롤
- 고무
- 브레이스 및 브라켓
- 공기처리
- 네일
- 윤활유
- TRIPP LITE 라인 인터랙티브 UPS
- WILTON TOOLS 마그네틱 죠 캡, 알루미늄 w/적층 섬유 커버
- INNOVATIVE COMPONENTS 풀 노브 1 1/4 인치 5/8 인치
- VESTIL CMD 시리즈 코너 무버 돌리
- MJ MAY 롤 스톡, 3피트 X 3인치
- EATON E56 팬케이크 시리즈 유도성 근접 센서
- MARTIN SPROCKET 20도 앵글 가공 기어 랙, 20 직경 피치
- DAYTON 하단 후크 어셈블리
- DEWALT 너트 드라이버
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDDS 단일 감속 감속기