항목 | U- 보트 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 8" |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 빨간색 |
데크 높이 | 10.75 " |
데크 길이 | 60 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 강철 |
데크 폭 | 16 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 10 |
핸들 타입 | 단일 벤드 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 6 |
전체 높이 | 60.25 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 41.4 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 161.29 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 색상 | 데크 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 데크 길이 | 데크 유형 | 데크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4VMC6 | 61.25 " | 빨간색 | 10.75 " | 61.375 " | 24 " | 60 " | 강철 | 24 " | ₩ 1,296,715 | ||
4VMC7 | 60.25 " | 빨간색 | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 48 " | 강철 | 16 " | ₩ 1,020,495 | ||
4VMC8 | 60.25 " | 회색 | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 60 " | 강철 | 16 " | ₩ 1,113,630 | ||
4VMC9 | 60.25 " | 회색 | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 48 " | 강철 | 16 " | ₩ 562,957 | ||
4VMD1 | 61 " | 빨간색 | 11.75 " | 61 " | 16 " | 60 " | 목재 | 16 " | ₩ 784,752 | ||
4VMD2 | 61 " | 빨간색 | 11.75 " | 61 " | 24 " | 60 " | 목재 | 24 " | ₩ 882,087 | ||
4VMD3 | 61 " | 빨간색 | 11.75 " | 61 " | 16 " | 48 " | 목재 | 16 " | ₩ 708,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.