그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 길이 | 1.97 " |
기본 너비 | 0.63 " |
클램프 암 길이 | 1.27 " |
클램프 암 스타일 | 용접 가능 |
클램프 바 오프닝 | 200도 |
처리 | 수직선 |
클램프 암 상단까지의 높이 | 4.76 " |
보유 용량 | 5000 파운드 |
자재 | 단조 합금강 |
장착베이스 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 |
전체 높이 | 6.59 " |
제품 데이터 시트 | destaco-503-mblsc.pdf |
스프링 클립 | 가능 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 2.78 |
선박 높이 (cm) | 6.55 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 6.91 |
원산지 | US |
Destaco 506-MBLSC 용접 가능한 수직 홀드 다운 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하도록 설계되었습니다. 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 클램프가 맞물리면 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하고 인체 공학적으로 설계된 핸들을 장착하여 작업 중 긴장과 고통을 최소화합니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 베이스, 클램프 암 및 핸들을 배치하고 다양한 용도에 맞게 원하는 위치에 용접할 수 있는 유연성을 제공합니다. 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하고 용접, 조립 및 중장비 생산 응용 분야에 사용되는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. 다양한 높이의 공작물에 적응할 수 있으며 클램프를 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 방울의 윤활유만 있으면 되므로 사실상 유지 보수가 필요 없습니다. 이 홀드다운 토글 클램프는 특정 용도에 필요한 고정물을 줄이는 높은 클램핑 능력을 갖추고 있으며 클램프 핸들을 열린 위치에 고정하기 위한 잠금 스프링 클립이 장착되어 있습니다. 고유한 피벗 및 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 다양한 두께의 재료로 작업할 때 유용한 높은 발휘력과 유연한 조절 기능이 있습니다. 이 클램프의 고정 설계는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 느슨하게 합니다. 또한 Destaco 506-MBLSC 클램프를 사용하면 작업물의 빈번한 움직임에 대해 걱정하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다.
Destaco 506-MBLSC 용접 가능 수직 홀드다운 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 중장비 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 응용 분야를 위해 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정시키도록 설계되었습니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 클램핑 력을 조정할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 스프링 클립 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 상단까지의 높이 | 보유 용량 | 장착베이스 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503MBLSC | 가능 | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | 1500 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 2.75 " | ₩ 298,760 | ||
506-MLBLSC | 가능 | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | 5000 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 8.3 " | ₩ 576,570 | ||
503-MLBLSC | 가능 | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 3.93 " | ₩ 524,753 | ||
505-MLBLSC | 가능 | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | 2400 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 6.83 " | ₩ 751,553 | ||
505MBLSC | 가능 | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 5.43 " | ₩ 344,883 | ||
505-MB | 아니 | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400 파운드 | 받침 | 5.43 " | ₩ 214,378 | ||
501-B | 아니 | 0.75 " | 0.25 " | 0.56 " | 1.92 " | 560 파운드 | 받침 | 2.99 " | ₩ 167,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.