그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 길이 | 0.75 " |
기본 너비 | 0.25 " |
클램프 암 길이 | 0.56 " |
클램프 암 스타일 | 용접 가능 |
클램프 바 오프닝 | 200도 |
처리 | 수직선 |
클램프 암 상단까지의 높이 | 1.92 " |
보유 용량 | 560 파운드 |
자재 | 단조 합금강 |
장착베이스 | 받침 |
전체 높이 | 2.99 " |
제품 데이터 시트 | destaco-503-mblsc.pdf |
스프링 클립 | 아니 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 50616013288523 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.87 |
선박 길이 (cm) | 8.92 |
선박 폭 (cm) | 2.77 |
원산지 | US |
Destaco 501-B 용접 가능한 수직 홀드다운 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하도록 설계되었습니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 베이스, 클램프 암 및 핸들을 배치하고 다양한 용도에 맞게 원하는 위치에 용접할 수 있는 유연성을 제공합니다. 강화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 구성 요소로 구성되어 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 클램프가 맞물리면 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하고 인체 공학적으로 설계된 핸들을 장착하여 작업 중 긴장과 고통을 최소화합니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하고 용접, 조립 및 중장비 생산 응용 분야에 사용되는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. 이 홀드다운 토글 클램프는 특정 애플리케이션에 필요한 고정물을 줄이는 높은 클램핑 능력을 특징으로 합니다. 다양한 높이의 공작물에 적응할 수 있으며 클램프를 우수한 상태로 유지하기 위해 몇 방울의 윤활유만 있으면 되므로 사실상 유지 보수가 필요하지 않습니다. Destaco 501-B 클램프를 사용하면 작업물의 잦은 움직임에도 걱정 없이 조치를 취할 수 있습니다. 다양한 두께의 재료로 작업할 때 유용한 높은 발휘력과 유연한 조절 기능이 있습니다. 클램프의 고정 설계는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 느슨하게 합니다.
Destaco 501-B 용접 가능 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 중장비 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 다양한 기능 조합을 제공합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
프로덕트 | 모델 | 스프링 클립 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 상단까지의 높이 | 보유 용량 | 장착베이스 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503MBLSC | 가능 | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | 1500 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 2.75 " | ₩ 298,760 | ||
506-MLBLSC | 가능 | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | 5000 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 8.3 " | ₩ 576,570 | ||
506MBLSC | 가능 | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | 5000 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 6.59 " | ₩ 538,745 | ||
503-MLBLSC | 가능 | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 3.93 " | ₩ 524,753 | ||
505-MLBLSC | 가능 | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | 2400 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 6.83 " | ₩ 751,553 | ||
505MBLSC | 가능 | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 5.43 " | ₩ 344,883 | ||
505-MB | 아니 | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400 파운드 | 받침 | 5.43 " | ₩ 214,378 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.