그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.91 x 1.14 " |
클램프 암 길이 | 1.89 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 92도 |
지름 | 0.280 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 173도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.89 " |
보유 용량 | 350 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.360 " |
전체 길이 | 3.610 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-305-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M8 |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
타입 | 컴팩트 홀드 다운 |
UPC | 974570061801 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 고정 위치에서 베이스와 평행하게 위치한 핸들의 움직임을 사용하여 클램핑 암과 부착된 스핀들을 공작물에 밀어 넣어 안전한 클램핑을 합니다. 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 다양한 스핀들 어셈블리를 고정하기 위한 U-바를 특징으로 하여 공작물을 고정시키고 작업 중 느슨해지거나 미끄러지는 것을 방지합니다. 클램프 설치 및 사용을 위한 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 컴팩트한 디자인으로 되어 있어 제한된 공간에서 작업이 용이합니다. 이 고정 클램프는 150 ~ 750lb 범위의 최대 고정 용량을 가집니다. Destaco 307-UR 수평 고정 클램프는 목공, 경기계 가공, 금속 가공, 제조 및 폐쇄 작업 중에 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 수동 토글 클램프는 긴 수명 주기를 제공하고 거친 조건 및 실외 환경으로 인한 손상/마모를 최소화하는 강철 구조를 가지고 있습니다. 진동이나 움직임으로 인해 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 기능도 있습니다. Raptor Supplies 또한 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 이 클램프를 제공합니다. Toggle Lock Plus 메커니즘 없이 운영 비용 절감 Raptor Supplies.
A. Raptor Supplies 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조(307-URSS)로 이 수동 클램프를 제공할 수 있습니다. Toggle Lock Plus 메커니즘이 없는 유사한 클램프도 제공합니다(307-U) 이 보조 잠금 시스템이 필요하지 않은 경우 운영 비용을 절감합니다. Destaco 307-UR 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. 데스타코 307 시리즈 당사 웹사이트의 클램프 페이지.
A. Destaco는 보조 잠금 장치 역할을 하는 Toggle Lock Plus 기능이 있는 선택된 수동 클램프를 제공하여 클램프가 오버 센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다.
A. U-바 스타일의 수평 홀드다운 클램프는 수평 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 플랫 팁 접합된 네오프렌 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직 또는 수직으로 배치되는 반면, 수평 토글 클램프는 베이스에 수평 또는 평행하게 배치됩니다.
A. "유지 능력" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 길이 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19 " | 아니 | 150 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 39,276 | ||
307-U | 1.89 " | 아니 | 350 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.89 " | ₩ 60,632 | ||
309-U | 2.68 " | 아니 | 750 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.31 " | ₩ 80,843 | ||
305-USS | 1.2 " | 아니 | 200 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 54,930 | ||
307-USS | 1.88 " | 아니 | 350 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.87 " | ₩ 150,360 | ||
309-USS | 2.66 " | 아니 | 750 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.3 " | ₩ 237,974 | ||
305-UR | 1.19 " | 가능 | 150 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 67,123 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.