그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.53 x 0.63 " |
클램프 암 길이 | 1.19 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
지름 | 0.180 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 170도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.48 " |
보유 용량 | 150 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.430 " |
전체 길이 | 2.210 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-305-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M5 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 컴팩트 홀드 다운 |
UPC | 796299068172 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 잠금 위치에서 베이스와 수평 또는 평행으로 배치된 기능 핸들. 이 핸들의 움직임은 안전한 클램핑을 위해 클램핑 암과 부착된 스핀들을 작업물에 밀어줍니다. 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 용도에 이상적입니다. Destaco 305-U 수평 홀드다운 클램프는 목공, 경기계 가공, 금속 가공, 제조 및 폐쇄 작업 중에 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 수동 클램프는 작업물이 느슨해지거나 미끄러지는 것을 방지하고 작업 내내 고정된 상태를 유지하기 위해 홀딩 바 길이를 따라 스핀들 어셈블리를 고정하도록 설계된 U자형 클램핑 바를 특징으로 합니다. 클램프 설치 및 사용을 위한 공간 요구 사항을 최소화하는 컴팩트한 디자인으로 제한된 공간에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 이 수동 토글 클램프는 강철 구조로 수명이 길고 거친 조건 및 실외 환경으로 인한 손상/마모를 최소화합니다. 또한 스테인리스 스틸 구조와 Toggle Lock Plus 메커니즘을 특징으로 하는 변형으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 Destaco 307 시리즈 수평 고정 클램프 유사한 기능과 350lb의 최대 보유 용량을 가집니다.
A. Raptor Supplies 스테인레스 스틸 구조의 변형으로 이러한 수동 클램프를 제공합니다(305-USS) 내식성을 위해. Destaco는 또한 Toggle Lock Plus 기능(305-UR) 실수로 클램프가 열리는 것을 방지합니다. Destaco 305-U 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. Destaco 305 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. Destaco 수동 클램프의 일부 모델에는 클램프가 중앙 토글 잠금 상태를 유지하도록 보조 잠금 장치를 제공하는 Toggle Lock Plus 기능이 있습니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직일 때 유용하며 사용자와 공작물에 대한 추가적인 안전을 제공합니다.
A. AU 바 스타일의 수평 홀드다운 클램프는 수평 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 플랫 팁 본드 네오프렌 스핀들을 공작물에 밀어 넣고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직 또는 수직으로 배치되는 반면, 수평 토글 클램프는 베이스에 수평 또는 평행하게 배치됩니다.
A. "유지 능력" 또는 "유지력"이라는 용어는 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 수리하거나 수리하는 동안 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시기 및 위치를 알려줍니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 길이 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307-U | 1.89 " | 아니 | 350 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.89 " | ₩ 60,632 | ||
309-U | 2.68 " | 아니 | 750 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.31 " | ₩ 80,843 | ||
305-USS | 1.2 " | 아니 | 200 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 54,930 | ||
307-USS | 1.88 " | 아니 | 350 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.87 " | ₩ 150,360 | ||
309-USS | 2.66 " | 아니 | 750 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.3 " | ₩ 237,974 | ||
305-UR | 1.19 " | 가능 | 150 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 67,123 | ||
307-UR | 1.89 " | 가능 | 350 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.89 " | ₩ 104,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.