DESTACO 수평 핸들 토글 클램프 Destaco는 수평 홀드 다운 및 풀 액션 래치 클램프의 두 가지 변형으로 수평 핸들 토글 클램프를 제공합니다. 수평 고정 클램프는 수평 핸들/레버를 사용하여 부착된 스핀들을 공작물에 대해 아래로 밀어내는 반면, 풀 액션 래치 클램프에는 공작물에 래치되고 안전한 클램핑을 위해 더 가까이 끌어당기는 후크 모양의 클램핑 암이 있습니다.
Destaco는 수평 홀드 다운 및 풀 액션 래치 클램프의 두 가지 변형으로 수평 핸들 토글 클램프를 제공합니다. 수평 고정 클램프는 수평 핸들/레버를 사용하여 부착된 스핀들을 공작물에 대해 아래로 밀어내는 반면, 풀 액션 래치 클램프에는 공작물에 래치되고 안전한 클램핑을 위해 더 가까이 끌어당기는 후크 모양의 클램핑 암이 있습니다.
기계 부품이나 구성 요소를 안전하게 찾으려면 토글 클램프가 필요합니다. 토글 클램프는 직선, 수직 또는 수평 클램프 스타일로 제공됩니다. 수평 토글 클램프는 빠릅니다....자세히 보기
클램프
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 875050 | ₩66,482 | ||
B | 953061 | ₩84,814 | ||
C | 952260 | ₩148,196 | ||
D | 953062 | ₩58,036 | ||
C | 955060 | ₩216,261 | ||
D | 952262 | ₩53,444 | ||
D | 955062 | ₩40,390 | ||
C | 954060 | ₩164,325 | ||
B | 952261 | ₩126,647 | ||
E | 624-RSS | ₩472,045 | ||
B | 954061 | ₩132,825 | ||
C | 953060 | ₩184,443 | ||
B | 955061 | ₩119,017 | ||
F | 8316-그 | ₩928,392 | ||
G | 6004-SWR | ₩780,996 | ||
F | 800-E | ₩2,113,125 | ||
F | 8215-그 | ₩860,807 | ||
F | 035-225-190 | ₩718,709 | ||
F | 8315-그 | ₩915,757 | ||
F | 7_101 | ₩301,192 | ||
F | 8개-109-1 | ₩173,854 | ||
F | 035-132-190 | ₩794,080 | ||
F | 035-132-290 | ₩799,522 | ||
F | 8개-139-1 | ₩274,960 | ||
F | 821556 | ₩129,272 |
351 시리즈 풀 액션 래치 클램프
381 시리즈 풀 액션 래치 클램프
375 시리즈 풀액션 래치 클램프, 좁은 베이스
스타일 | 모델 | 기본 너비 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 토글 잠금 플러스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 375BR | ₩246,832 | |||||
B | 375-BM-50 | ₩231,440 | |||||
B | 375-BM-25 | ₩231,440 | |||||
C | 375-BM-100 | ₩397,862 | |||||
C | 375-B | ₩189,000 |
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 351-R | ₩104,210 | |||
A | 351-RM-25 | ₩192,123 | |||
A | 351-RM-50 | ₩192,123 | |||
A | 351-RM-100 | ₩154,025 |
341-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 341-R | ₩150,360 | ||||||
A | 341-RSS | ₩282,290 | ||||||
B | 341-RM-25 | ₩162,400 | ||||||
C | 341-RM-50 | ₩166,880 | ||||||
C | 341-RM-100 | ₩171,334 |
323-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 323-RSS | ₩110,269 | ||||
B | 323-R | ₩65,112 | ||||
B | 323-RM-25 | ₩121,830 | ||||
B | 323-RSS-M-25 | ₩203,384 | ||||
B | 323-RSS-M-50 | ₩134,858 | ||||
B | 323-RM-50 | ₩81,276 | ||||
B | 323-RSS-M-100 | ₩203,384 | ||||
B | 323-RM-100 | ₩81,887 |
331-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 331-R | ₩100,392 | ||||||
A | 331-RSS | ₩184,341 | ||||||
B | 331-RM-25 | ₩110,650 | ||||||
C | 331-RM-50 | ₩114,061 | ||||||
C | 331-RM-100 | ₩164,326 |
385-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
385-L 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 385-LM-25 | ₩384,356 | |||
B | 385-L | ₩410,938 | |||
C | 385-LM-50 | ₩384,356 | |||
A | 385-LM-100 | ₩384,356 |
5310 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
직선 토글 클램프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 624-R | ₩155,610 | |
B | 604-RSS | ₩177,327 | |
B | 604-MMRSS | ₩238,945 | |
B | 604-MMR | ₩86,240 | |
A | 624-MMR | ₩154,050 | |
C | FO-161/60 | ₩1,004,552 | |
B | 604-R | ₩98,385 | |
C | FL-161 / 60 | ₩996,590 | |
C | G-121 / 45 | ₩875,560 |
385-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-RM-25 | ₩266,050 | ||||
B | 385-R | ₩247,901 | ||||
C | 385-RM-50 | ₩412,740 | ||||
A | 385-RM-100 | ₩275,036 |
330 시리즈 풀 액션 래치 클램프
331 시리즈 풀 액션 래치 클램프
341 시리즈 풀 액션 래치 클램프
375-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-R | ₩211,170 | ||||
B | 375-RM-25 | ₩338,492 | ||||
B | 375-RM-50 | ₩338,492 | ||||
C | 375-RM-100 | ₩338,492 |
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 371-R | ₩327,218 | |||
A | 371-RM-25 | ₩259,565 | |||
A | 371-RM-50 | ₩259,565 | |||
A | 371-RM-100 | ₩259,565 |
323-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
205 시리즈 수평 홀드다운 클램프, U바
301, 311 시리즈 풀 액션 래치 클램프
Destaco 301, 311 시리즈 풀액션 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 응용 제품을 조립하기 위해 설계되었습니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하고 클램프가 맞물리거나 아래로 눌러 작업 표면에 도달할 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 제자리에 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 잠금 위치로 신속하고 피로도가 적은 클램핑 작업을 보장합니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 제어 레버가 있습니다. 이 Destaco 301, 311 시리즈 클램프는 다양한 클램핑 위치에서 핸들 움직임을 자동으로 제한하는 고정 정지 기능이 있으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 강철/스테인리스강으로 제작되었습니다. 이 풀 액션 래치 클램프에는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있어 장치를 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있습니다. 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 공구 작동을 위한 핸들 등 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평/수직으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 물건을 쥐어짜십시오.
Destaco 301, 311 시리즈 풀액션 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 응용 제품을 조립하기 위해 설계되었습니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하고 클램프가 맞물리거나 아래로 눌러 작업 표면에 도달할 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 제자리에 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 잠금 위치로 신속하고 피로도가 적은 클램핑 작업을 보장합니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 제어 레버가 있습니다. 이 Destaco 301, 311 시리즈 클램프는 다양한 클램핑 위치에서 핸들 움직임을 자동으로 제한하는 고정 정지 기능이 있으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 강철/스테인리스강으로 제작되었습니다. 이 풀 액션 래치 클램프에는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있어 장치를 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있습니다. 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 공구 작동을 위한 핸들 등 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평/수직으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 물건을 쥐어짜십시오.
205 시리즈 수평 홀드다운 클램프, 솔리드 바
225 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
이 Destaco 225 시리즈 수평 토글 클램프 또는 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 폐쇄, 조립, 고정 장치 검사 및 좁은 공간에서의 목공과 같은 경량 클램핑 응용 분야를 위한 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. Destaco 홀드 다운 토글 잠금 클램프는 강성과 내부식성을 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 반대 방향으로 움직일 수 있는 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 특징입니다. 이 클램프는 90도 클램프 바 개구부가 있는 최소 오버헤드 여유 공간이 필요하며 조에 스프링이 있어 몇 가지 조정 후 클램프를 제자리에 고정합니다. 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지 또는 직선 베이스 장착 옵션이 있는 U자형 클램핑 암이 있습니다. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 핸들, 레버 시스템 및 물체가 움직이지 않도록 하는 고정 막대와 함께 제공됩니다. 장착된 레버 시스템은 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지하기 위해 물체에 충분한 압력을 가하며, 이 클램프에는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 최소한의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템도 통합되어 있습니다. 일부 모델은 Toggle Lock Plus 안전 기능과 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지되도록 합니다. 또한 이 Destaco 수평 클램프는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 플랜지 와셔, 크로스 암 세트 및 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 위한 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 수용할 수 있습니다.
이 Destaco 225 시리즈 수평 토글 클램프 또는 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 폐쇄, 조립, 고정 장치 검사 및 좁은 공간에서의 목공과 같은 경량 클램핑 응용 분야를 위한 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. Destaco 홀드 다운 토글 잠금 클램프는 강성과 내부식성을 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 반대 방향으로 움직일 수 있는 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 특징입니다. 이 클램프는 90도 클램프 바 개구부가 있는 최소 오버헤드 여유 공간이 필요하며 조에 스프링이 있어 몇 가지 조정 후 클램프를 제자리에 고정합니다. 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지 또는 직선 베이스 장착 옵션이 있는 U자형 클램핑 암이 있습니다. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 핸들, 레버 시스템 및 물체가 움직이지 않도록 하는 고정 막대와 함께 제공됩니다. 장착된 레버 시스템은 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지하기 위해 물체에 충분한 압력을 가하며, 이 클램프에는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 최소한의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템도 통합되어 있습니다. 일부 모델은 Toggle Lock Plus 안전 기능과 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지되도록 합니다. 또한 이 Destaco 수평 클램프는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 플랜지 와셔, 크로스 암 세트 및 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 위한 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 수용할 수 있습니다.
215 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 215 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 레버 핸들로 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. 이 클램핑 장치는 하향 클램핑력을 적용합니다. 이 수평 토글 클램프의 핸들을 아래로 돌리면 클램핑 암이 반대 방향으로 아래로 회전하여 중앙을 잠급니다. 이 Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 방해물을 방지하기 위해 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 반복적인 작업을 수행하는 동안 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하고 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 수평 홀드 다운 클램프는 노출된 표면의 구조적 강성 및 내부식성을 위해 강철/스테인리스강으로 만들어졌습니다. Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 클램프 바가 최대 87도까지 열리고 핸들이 최대 78도까지 열릴 수 있습니다. 핸들을 아래로 돌리는 동안 클램핑 암은 중앙을 잠그기 위해 반대 방향으로 아래로 회전합니다. 핸들이 수평 위치로 구성된 경우 이 토글 클램프는 잠금 위치에 있습니다. 이 수평 홀드 다운 클램프에는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지형/직선형 베이스가 장착되어 있습니다.
Destaco 215 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 레버 핸들로 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. 이 클램핑 장치는 하향 클램핑력을 적용합니다. 이 수평 토글 클램프의 핸들을 아래로 돌리면 클램핑 암이 반대 방향으로 아래로 회전하여 중앙을 잠급니다. 이 Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 방해물을 방지하기 위해 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 반복적인 작업을 수행하는 동안 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하고 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 수평 홀드 다운 클램프는 노출된 표면의 구조적 강성 및 내부식성을 위해 강철/스테인리스강으로 만들어졌습니다. Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 클램프 바가 최대 87도까지 열리고 핸들이 최대 78도까지 열릴 수 있습니다. 핸들을 아래로 돌리는 동안 클램핑 암은 중앙을 잠그기 위해 반대 방향으로 아래로 회전합니다. 핸들이 수평 위치로 구성된 경우 이 토글 클램프는 잠금 위치에 있습니다. 이 수평 홀드 다운 클램프에는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지형/직선형 베이스가 장착되어 있습니다.
5305 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
331-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
227 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 227 시리즈 수평 홀드다운 클램프 또는 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 조립, 폐쇄, 고정 장치 검사 및 목공 작업과 같이 좁은 공간에서 가벼운 작업 클램핑 작업을 위한 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. Destaco 홀드다운 토글 잠금 클램프는 강성 및 내식성을 제공하기 위해 강철 또는 스테인리스강으로 제작됩니다. 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있는 개방형 또는 U자형 막대와 설치가 용이한 플랜지형 또는 직선형 베이스 장착 스타일이 있습니다. 이 장치는 열린 위치(최대 56도)에서 큰 손 간격을 제공하고 최대 홀딩력을 위해 네오프렌 또는 스테인리스 스틸 육각 머리 스핀들(일부 모델)을 특징으로 합니다. Destaco 227 시리즈 수평 핸들 토글 클램프는 작업물의 움직임을 방지하는 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대와 함께 제공됩니다. 레버 시스템은 작업물을 안정적으로 유지하기 위해 물체에 충분한 압력을 가합니다. 또한 이 클램프에는 클램프를 잠그거나 잠금 해제하는 데 최소한의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템이 있습니다. 또한 이러한 Destaco 수평 클램프는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 플랜지 와셔(진동에 대한 안전한 연결 제공), 크로스 암 세트 및 M6 또는 5/16인치 스핀들과 함께 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션에 적합합니다. .
또한 비반사 블랙 마감이 특징인 Blackout 모델의 Destaco 227 시리즈 수평 고정 클램프도 제공합니다. 블랙아웃 시리즈에서 이 수평 핸들 토글 클램프를 주문하려면 파트 번호 뒤에 -BLK 접미사를 추가하고(예: 227-UB-LS-BLK) 동일한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
Destaco 227 시리즈 수평 홀드다운 클램프 또는 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 조립, 폐쇄, 고정 장치 검사 및 목공 작업과 같이 좁은 공간에서 가벼운 작업 클램핑 작업을 위한 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. Destaco 홀드다운 토글 잠금 클램프는 강성 및 내식성을 제공하기 위해 강철 또는 스테인리스강으로 제작됩니다. 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있는 개방형 또는 U자형 막대와 설치가 용이한 플랜지형 또는 직선형 베이스 장착 스타일이 있습니다. 이 장치는 열린 위치(최대 56도)에서 큰 손 간격을 제공하고 최대 홀딩력을 위해 네오프렌 또는 스테인리스 스틸 육각 머리 스핀들(일부 모델)을 특징으로 합니다. Destaco 227 시리즈 수평 핸들 토글 클램프는 작업물의 움직임을 방지하는 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대와 함께 제공됩니다. 레버 시스템은 작업물을 안정적으로 유지하기 위해 물체에 충분한 압력을 가합니다. 또한 이 클램프에는 클램프를 잠그거나 잠금 해제하는 데 최소한의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템이 있습니다. 또한 이러한 Destaco 수평 클램프는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 플랜지 와셔(진동에 대한 안전한 연결 제공), 크로스 암 세트 및 M6 또는 5/16인치 스핀들과 함께 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션에 적합합니다. .
또한 비반사 블랙 마감이 특징인 Blackout 모델의 Destaco 227 시리즈 수평 고정 클램프도 제공합니다. 블랙아웃 시리즈에서 이 수평 핸들 토글 클램프를 주문하려면 파트 번호 뒤에 -BLK 접미사를 추가하고(예: 227-UB-LS-BLK) 동일한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
341-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
351 시리즈 풀액션 래치 클램프, 좁은 베이스
스타일 | 모델 | 기본 너비 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351-BSS | ₩103,676 | ||||||
B | 351-B | ₩62,440 | ||||||
C | 351-BM-100 | ₩107,469 | ||||||
C | 351-BM-25 | ₩107,469 | ||||||
C | 351-BM-50 | ₩107,469 |
371 시리즈 풀 액션 래치 클램프
토글 클램프를 누르세요
206 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 206 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 로우 프로파일을 유지하면서 클램핑 바 아래에 우수한 바 간극을 제공합니다. 그들은 경량 클램핑, 화학 처리, 폐쇄 및 다양한 상용 도구 및 장비의 조립에 사용됩니다. 206 시리즈 Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 높은 U-바 및 낮은 U-바 디자인 변형으로 제공됩니다.
Destaco 206 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 로우 프로파일을 유지하면서 클램핑 바 아래에 우수한 바 간극을 제공합니다. 그들은 경량 클램핑, 화학 처리, 폐쇄 및 다양한 상용 도구 및 장비의 조립에 사용됩니다. 206 시리즈 Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 높은 U-바 및 낮은 U-바 디자인 변형으로 제공됩니다.
237 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 237 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 열린 위치에서 핸들 간극이 큰 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 그들은 다양한 도구와 장비의 용접, 고정물 검사 및 조립에 사용됩니다. Destaco 237 시리즈 클램프는 다양한 전체 높이와 길이로 제공됩니다.
Destaco 237 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 열린 위치에서 핸들 간극이 큰 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 그들은 다양한 도구와 장비의 용접, 고정물 검사 및 조립에 사용됩니다. Destaco 237 시리즈 클램프는 다양한 전체 높이와 길이로 제공됩니다.
385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프
이 Destaco 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프 또는 수동 래치 클램프는 챔버 도어, 액세스 도어 및 몰드 클로저를 밀봉하면서 강력한 폐쇄력 및 밀봉, 편리한 작동 및 포지티브 홀딩을 제공합니다. 최대 7500lb의 하중을 처리할 수 있으며 금속 가공, 항공 우주, 운송 및 식품 가공 및 포장 산업에서 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 반복적인 닫기 및 열기에 이상적입니다. 이 Destaco 래치 클램프는 반대쪽 래치 주위에 후크(즉, 클램핑 당김 막대)를 배치하기 위해 이동할 수 있는 인체 공학적 핸들 래치 설계를 특징으로 하며, 피로가 없고 빠른 클램핑 작업을 보장하기 위해 아래로 눌러 잠금 위치에 도달합니다. 특허 받은 엄지 컨트롤 레버로 한 손으로 쉽게 조작할 수 있으며 나사산 U 후크로 쉽게 조정할 수 있습니다. 작업 표면에 쉽게 장착하여 작업물을 고정 위치에 고정할 수 있습니다. 장착 구멍이 있는 스테인리스 스틸 래치 플레이트와 플랜지 베이스는 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 선택한 모델에는 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 안전 기능이 함께 제공됩니다. 이 385-R, 385-L, 385 풀 액션 래치 클램프는 스테인리스 스틸 및 부식 방지용 스틸 변형으로 제공됩니다.
표준 후크보다 더 긴 후크가 있는 클램프를 주문하려면 파트 번호에 -M-25(25mm), -M-50(50mm) 또는 -M-100(100mm) 접미사를 추가하면 됩니다(예: 385-M-100)에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
이 Destaco 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프 또는 수동 래치 클램프는 챔버 도어, 액세스 도어 및 몰드 클로저를 밀봉하면서 강력한 폐쇄력 및 밀봉, 편리한 작동 및 포지티브 홀딩을 제공합니다. 최대 7500lb의 하중을 처리할 수 있으며 금속 가공, 항공 우주, 운송 및 식품 가공 및 포장 산업에서 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 반복적인 닫기 및 열기에 이상적입니다. 이 Destaco 래치 클램프는 반대쪽 래치 주위에 후크(즉, 클램핑 당김 막대)를 배치하기 위해 이동할 수 있는 인체 공학적 핸들 래치 설계를 특징으로 하며, 피로가 없고 빠른 클램핑 작업을 보장하기 위해 아래로 눌러 잠금 위치에 도달합니다. 특허 받은 엄지 컨트롤 레버로 한 손으로 쉽게 조작할 수 있으며 나사산 U 후크로 쉽게 조정할 수 있습니다. 작업 표면에 쉽게 장착하여 작업물을 고정 위치에 고정할 수 있습니다. 장착 구멍이 있는 스테인리스 스틸 래치 플레이트와 플랜지 베이스는 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 선택한 모델에는 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 안전 기능이 함께 제공됩니다. 이 385-R, 385-L, 385 풀 액션 래치 클램프는 스테인리스 스틸 및 부식 방지용 스틸 변형으로 제공됩니다.
표준 후크보다 더 긴 후크가 있는 클램프를 주문하려면 파트 번호에 -M-25(25mm), -M-50(50mm) 또는 -M-100(100mm) 접미사를 추가하면 됩니다(예: 385-M-100)에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
213 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 213 시리즈 수평 고정 클램프는 조립 응용 분야에 사용되며 고정 장치 응용 분야에서 패스너를 대체할 수 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 스테인리스 스틸 본체로 제공되며 150lb(68.039kg)의 홀딩 용량과 더 나은 그립을 위한 인체공학적 핸들이 있습니다.
Destaco 213 시리즈 수평 고정 클램프는 조립 응용 분야에 사용되며 고정 장치 응용 분야에서 패스너를 대체할 수 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 스테인리스 스틸 본체로 제공되며 150lb(68.039kg)의 홀딩 용량과 더 나은 그립을 위한 인체공학적 핸들이 있습니다.
217 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 217 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 열린 위치에서 큰 핸들 간극과 편리한 취급 작업을 제공하는 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 이 클램프는 목공, 고정물 검사, 폐쇄 및 조립 작업에 사용되며 다양한 높이, 길이, 스핀들 유형 및 스레드 크기로 제공됩니다.
Destaco 217 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 열린 위치에서 큰 핸들 간극과 편리한 취급 작업을 제공하는 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 이 클램프는 목공, 고정물 검사, 폐쇄 및 조립 작업에 사용되며 다양한 높이, 길이, 스핀들 유형 및 스레드 크기로 제공됩니다.
특징
- Destaco 수평 핸들 토글 클램프는 비좁은 공간에 설치할 수 있도록 높이가 낮게 설계되었습니다.
- 선택한 모델에는 클램프에 보조 잠금 장치를 추가하는 Destaco Toggle Lock Plus 안전 기능이 장착되어 있어 중앙 오버 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다.
- 이 낮은 실루엣의 홀드다운 클램프는 양쪽 또는 뒤에서 작동할 수 있는 핸들과 통합되어 있습니다.
- 최적의 오버헤드 여유 공간을 제공하는 바와 핸들 사이에 더 큰 손 여유 공간이 있습니다.
- 많은 Destaco 홀드다운 클램프는 흑색 산화물 마감 처리된 단조 합금강 구조로 되어 있어 높은 온도와 내식성을 제공합니다.
작동 메커니즘
- Destaco 수평 핸들 토글 클램프는 오버센터 잠금 동작을 사용하여 작업물이나 고정 장치를 잠금 위치에 고정합니다.
표준 및 승인
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
자주하는 질문
스핀들의 변형이 하는 일 Raptor Supplies 제공?
Raptor Supplies Destaco 플랫 팁 결합 스핀들, 스위블 풋 스핀들, 라운드 결합 스핀들 및 육각 헤드 스핀들을 제공합니다.
토글 클램프가 가하는 압력을 계산하는 방법은 무엇입니까?
Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 뉴턴(N)으로 지정된 포장 자체의 클램핑력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기와 함께 이 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무 조각이 클수록 더 큰 압력이 필요합니다.
수평 및 수직 홀드 다운 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
토글 클램프는 매우 유연합니다. 수평 및 수직 홀드다운 토글 클램프의 유일한 차이점은 핸들과 바입니다. 둘 다 다른 방향으로 움직입니다. 수평 클램프는 클램프가 잠겨 있을 때 핸들이 수평으로(베이스에 평행) 위치하는 반면 수직 클램프는 클램핑될 때 핸들이 수직으로(베이스에 수직) 위치합니다.
더 알아보기
- 릴레이
- 밀폐공간 보호장비
- 가전 제품
- 파이프 스레딩 장비
- 해양 및 RV 펌프
- 바구니 트럭 액세서리
- 갑판
- IBC 및 탱크 유출 방지
- 도어 프로텍터
- 흄 후드 액세서리
- PROTO 1 "드라이브 메트릭 소켓
- BRADY 눈 세척 / 샤워 검사 태그, 서명하기 전에이 장치를주의 깊게 검사 검사 기록 날짜
- GARLAND MFG 데드 블로우 해머
- DIXON 압축 유니온 감속기
- BURNDY KVSW 계열 기계식 커넥터
- APOLLO 70-300 시리즈 단일 유니온 엔드 청동 볼 밸브
- EATON MFD-Titan 컨트롤러 모듈
- MARTIN SPROCKET AB 콤비네이션 테이퍼 부싱 10홈 기존 스톡 시브
- VALLEY CRAFT 보육 손수레
- KERN AND SOHN OZL-46 시리즈 스테레오 줌 현미경