그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.53 x 0.63 " |
클램프 암 길이 | 1.19 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
지름 | 0.180 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 170도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.48 " |
보유 용량 | 150 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.430 " |
전체 길이 | 2.210 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-305-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M5 |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
타입 | 컴팩트 홀드 다운 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
Destaco 305-UR 수평 고정 클램프는 내구성을 위한 견고한 구조를 특징으로 합니다. 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 이 홀드다운 클램프는 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 이 수평 고정 클램프는 특정 애플리케이션에 필요한 고정물을 줄이는 높은 클램핑 능력을 제공합니다. Destaco 305-UR 수평 고정 클램프를 사용하면 작업물의 빈번한 움직임에 대해 걱정하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 이 Destaco 토글 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 연삭, 용접, 조립, 기계 가공 및 금속 제조 응용 분야에 사용됩니다. 이 수평 홀드다운 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 작업물을 고정 및 풀기 위한 고정 설계를 가지고 있습니다. 공작물의 크기에 따라 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 특징입니다. 강도를 높이고 150lb의 최대 하중을 처리하기 위해 고강도 단조 합금강 클램핑 암이 장착되어 있습니다. 이 수평 고정 클램프는 잠금 또는 잠금 해제에 약간의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템을 통합합니다. 이 힘은 링크를 따라 전달되기 때문에 토글을 잠그거나 잠금 해제할 때 힘이 필요하지 않습니다. Destaco 305-UR 수평 홀드 다운 클램프는 핀치 지점을 줄이기 위해 증가된 손 간격과 부드러운 클램핑 동작을 보장하기 위해 고정 핸들 피벗 기능을 제공합니다. Destaco Toggle Lock Plus 기능과 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다.
Destaco 305-UR 수평 고정 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 조립 및 테스트, 경가공 및 목공과 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 다양한 기능 조합을 제공합니다.
A. 수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 공작물이나 고정 장치를 잠금 위치에 고정합니다.
A. 토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘립니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰에는 Magnalube G 그리스가 필요합니다. 최상의 상태로 유지하려면 윤활유 몇 방울만 있으면 됩니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로부터 보호하기 위해 선택된 장치와 함께 제공됨).
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 길이 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19 " | 아니 | 150 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 39,276 | ||
307-U | 1.89 " | 아니 | 350 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.89 " | ₩ 60,632 | ||
309-U | 2.68 " | 아니 | 750 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.31 " | ₩ 80,843 | ||
305-USS | 1.2 " | 아니 | 200 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 54,930 | ||
307-USS | 1.88 " | 아니 | 350 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.87 " | ₩ 150,360 | ||
309-USS | 2.66 " | 아니 | 750 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.3 " | ₩ 237,974 | ||
307-UR | 1.89 " | 가능 | 350 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.89 " | ₩ 104,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.