MARATHON MOTORS 다락방 팬 모터, 분할 위상, 개방형 대기, 탄력 있는 베이스
마라톤 다락방 팬 모터는 지붕 환풍기, 공기 냉각기, 벨트 구동 팬 및 공기 순환기와 같은 HVAC 장비에 전력을 공급하도록 설계되었습니다. 일반적으로 HVAC 애플리케이션에서 정확한 사양을 가진 손상된 벨트 구동 모터를 대체합니다.
스타일 | 모델 | RPM | Duty | Enclosure | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | kW | NEMA 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048S17D997 | 1800 | 연속 | DPAO | 48 | 6.6 | 1/3 | 0.25 | 디자인 코드 없음 | ₩ 542,255 | |
B | 056S17D2062 | 1800 | 끊임없는 | DP | 56Y | 7.8 | 1/2 | 0.37 | 디자인 코드 없음 | ₩ 530,396 | |
C | 048S17D7209 | 1800,1200 | 끊임없는 | DP | 48 | 5.3,2.9 | 1/3,1/9 | 0.246 | 2VT | ₩ 529,515 |
특징
- 이 Marathon 다락방 팬 모터는 XNUMX단 모터 설정에서 가변 토크를 생성합니다.
- 48Y 프레임이 있는 모델에는 48/56 프레임 장착 구멍이 있습니다.
- 56YZ 프레임 모터의 샤프트 높이는 3인치, 샤프트 직경은 1/2인치, 어댑터(키웨이 포함)는 5/8인치입니다.
- 이 모터에는 과전류 상황을 방지하기 위한 자동 과부하 기능이 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
마라톤 다락방 팬 모터의 최대 주변 온도는 얼마입니까?
이 마라톤 다락방 팬 모터는 최대 40°C의 주변 온도를 제공합니다.
모터 회전 방향 코드의 다른 유형은 무엇입니까?
CWLE, CCWLE, CWSE 및 CCWSE는 다양한 유형의 모터 회전 방향 코드 중 일부입니다. 이 코드는 모터 샤프트가 샤프트 끝(SE) 또는 리드 끝(LE)에서 볼 때 시계 방향(CW) 또는 반시계 방향(CCW) 회전 여부를 나타냅니다.
모터 베어링에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Polyrex EM 그리스는 모터 베어링에 이상적입니다. 제한된 조건에서 고온(최대 화씨 300도)을 처리합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 도관 벤더 및 핸들
- 실험실 깔때기
- 다중 도구
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 유압 XNUMX 단 기어 펌프
- 싱크대/급수대
- 컨베이어
- 폼
- 구리
- 솔레노이드
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 가우 징 팁
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 명판
- QORPAK 샘플 바이알 1 드람 45mm
- DIXON 황동 페룰
- FERVI 트위스트 드릴 세트
- APOLLO VALVES 4AN 100 시리즈, 이중 체크 밸브 어셈블리
- EATON PowerXL DC1 가변 주파수 드라이브
- EAGLE 드럼 뚜껑
- MORSE DRUM 플런저
- BROWNING 35번 체인용 강철 더블 스프로킷