BENCHMARK SCIENTIFIC 인큐베이터 2.8 입방피트 강제 공기
Benchmark Scientific 인큐베이터는 온도 조절 환경을 제공하여 미생물 배양의 성장을 지원합니다.
특징
- 이 셰이커는 사각지대를 남기지 않고 모서리에서도 0.25% 이내의 온도가 챔버 전체에서 정확하게 유지되도록 하는 독점적인 열 분배 기술로 인해 탁월한 온도 균일성과 정확성을 제공합니다.
- 그들은 다양한 세포 유형을 배양하기 위해 정밀하게 제어된 궤도 혼합을 통해 디지털 방식으로 온도를 조절할 수 있습니다.
- 여기에는 단순히 클램프 크기를 교환하여 다양한 크기와 유형의 용기를 수용하는 MAGic 클램프 플랫폼이 포함됩니다.
- 버튼을 눌러 속도, 온도 및 시간을 제어하고 표시하는 LED 패널이 특징입니다.
- 또한 안전, 긴 수명 및 샘플 무결성을 위한 과열 및 과속 제어가 포함됩니다.
- 이러한 냉장 모델에는 주변 온도보다 섭씨 12도 낮은 온도를 유지할 수 있는 강력한 압축기가 함께 제공됩니다.
호환 액세서리
- 셰이커 플랫폼: 이 장치는 Benchmark의 인큐베이터와 함께 6개의 표준 마이크로플레이트를 고정하는 데 사용됩니다.
- MAGic 클램프 틸티드 홀더: 이 액세서리 장치는 10ml 및 15ml 튜브 랙을 고정하기 위한 50L 인큐베이터와 함께 사용됩니다.
자주 묻는 질문
강제 공기 인큐베이터란 무엇입니까?
이 인큐베이터는 내부 챔버 전체에 균일한 열 전달을 보장하는 강제 공기 기술을 활용합니다. 공기를 순환시키는 팬이 내장되어 있습니다. 이 인큐베이터는 화씨 99~99.5도 및 상대 습도 60~65%로 설정해야 합니다.
클램프는 무엇에 사용됩니까?
이 인큐베이터에는 나사, 볼트 또는 도구 없이 쉐이킹 플랫폼에 단단히 부착하기 위해 강력한 자기 베이스를 활용하는 클램프가 함께 제공됩니다.
고무 매트 플랫폼의 용도는 무엇입니까?
표준 고무 매트 플랫폼은 조직 배양 플라스크, 페트리 접시, 염색 트레이 및 기타 평평한 용기와 함께 사용하기 위해 인큐베이터에 포함되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 링크
- 카펫 타일
- 임팩트 비트 세트
- 솔리드 스테이트 타이머 릴레이
- 배리어 그랩 액세서리
- 펜치
- 펌프 액세서리
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 밸브
- PARKER 수 육각 니플
- LUBE 밸브 니들
- THOMAS & BETTS TV14 시리즈 포크 터미널
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 볼 밸브, 플랜지형, EPDM
- EATON 전류 제한기
- INGERSOLL-RAND 대류 교체 심지
- POWR-GRIP 패드
- ANSELL 37-175 Alphatec Solvex 편안한 화학 장갑
- BROWNING 358 시리즈 5V 그립밴드 벨트