항목 | 부란기 |
정확성 | +/- 0.1 C |
생산 능력 | 2.8 cu. ft. |
챔버 깊이 | 18-1 / 2 " |
챔버 높이 | 12 " |
챔버 폭 | 18-1 / 2 " |
컴플라이언스 | CE |
대류 유형 | 강제 공기 |
자재 | 파우더 코팅 알루미늄 |
전반적인 깊이 | 31 " |
전체 높이 | 22 " |
전체 폭 | 20 " |
범위 | 15에서 60 Deg.C로 |
온도. 범위 | -15도 ~ 60도 C |
타입 | 냉장 |
전압 | 120/230 |
와트 | 950 |
선박 중량 (kg) | 95.85 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 9018907060 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
H1012 | ₩ 64,288 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.