그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.91 x 1.14 " |
클램프 암 길이 | 1.88 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 92도 |
지름 | 0.280 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 173도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.87 " |
보유 용량 | 350 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.360 " |
전체 길이 | 3.610 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-305-u.pdf |
스핀들 | 육각 머리 스테인리스 |
스레드 크기 | M8 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 컴팩트 홀드 다운 |
UPC | 697437530790 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 핸들 움직임을 사용하여 클램핑 암 및 부착된 스핀들을 공작물에 대해 밀어 안전한 클램핑을 합니다. 이 클램프의 핸들은 잠금 위치에서 수평으로 또는 베이스에 평행하게 향합니다. 작업 전반에 걸쳐 반복적인 클램핑/분리가 필요한 작업물을 고정하는 데 이상적입니다. 데스타코 307 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 바 길이를 따라 스핀들 어셈블리의 위치를 조정하기 위한 U자형 클램핑 바를 가지고 있으며 작동 중에 다양한 크기의 공작물이 풀리거나 미끄러지는 것을 방지합니다. 제한된 공간에서 쉽게 작동할 수 있도록 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 최대 홀딩 용량이 350lb입니다. Destaco 307-USS 수평 홀드 다운 클램프에는 T자형 핸들이 있어 어느 쪽이나 뒤에서든 쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 목공, 가벼운 가공, 금속 가공, 제조 및 폐쇄 작업에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 이 수동 토글 클램프는 내부식성을 위해 스테인리스 스틸로 제작되었으며 거친 조건 및 실외 환경으로 인한 손상/마모를 최소화합니다. Raptor Supplies 또한 구조적 강도를 위해 강철 구조를 갖는 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 작동 중 우발적인 열림을 방지하기 위해 잠금 플러스 메커니즘을 토글합니다.
Destaco 307-USS 수평 홀드다운 클램프는 자동차, 운송, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 경가공, 목공, 용접 및 조립 작업에 사용됩니다. 또한 드럼, 뚜껑, 덮개, 챔버 및 액세스 도어와 같은 다양한 고정 장치를 닫는 데 사용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 강철 구조에서 이 수동 클램프를 전달할 수 있습니다(307-U) 구조적 강성 및 내구성을 위해. 우발적인 개방을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘(Destaco 307-URSS)이 있는 유사한 클램프도 제공할 수 있습니다. Destaco 307-USS 클램프와 관련된 추가 변형은 Destaco를 참조하십시오. 305, 307 및 309 시리즈 당사 웹사이트의 클램프 페이지.
A. Destaco는 XNUMX차 잠금 장치 역할을 하는 Toggle Lock Plus 기능이 있는 선택된 수동 클램프를 제공하여 클램프가 오버 센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다.
A. U-바 스타일의 수평 홀드다운 클램프는 수평 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 플랫 팁 접합된 네오프렌 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행하게 배치됩니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 클램핑 용도로만 정격 하중을 받습니다. 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 길이 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19 " | 아니 | 150 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 39,276 | ||
307-U | 1.89 " | 아니 | 350 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.89 " | ₩ 60,632 | ||
309-U | 2.68 " | 아니 | 750 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.31 " | ₩ 80,843 | ||
305-USS | 1.2 " | 아니 | 200 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 54,930 | ||
309-USS | 2.66 " | 아니 | 750 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.3 " | ₩ 237,974 | ||
305-UR | 1.19 " | 가능 | 150 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 67,123 | ||
307-UR | 1.89 " | 가능 | 350 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.89 " | ₩ 104,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.