그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.13 " |
베이스 길이 | 1.38 " |
기본 너비 | 1.56 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 1000 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | U-훅(수직) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.77 " |
전체 길이 | 5.1024 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-324.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.02 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 2.87 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 공작물/고정부(클램프 베이스에 수평 또는 수직으로 향함) 주위에 클램핑 풀 바/후크를 배치하는 핸들을 특징으로 합니다. Destaco 풀 액션 래치 클램프는 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 및 J 후크 스타일로 제공되어 소비재, 항공 우주, 운송, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 고정 장치를 당기거나 닫는 경우가 많습니다. Destaco 334 시리즈 클램프 수직 U 후크를 사용하여 클램프 베이스에 수직으로 놓인 작업물을 닫습니다. 인체공학적 핸들에는 특허받은 엄지 컨트롤 레버가 장착되어 있어 빠르고 한 손으로 조작할 수 있습니다. 이 클램프는 평평한 표면/작업물에 빠르고 쉽게 장착할 수 있도록 플랜지 베이스가 특징입니다. Destaco 334-RM-25 클램프에는 더 먼 거리에서 공작물을 닫을 수 있도록 표준 길이 U 후크 스타일 클램프보다 25mm 더 긴 U 후크가 제공됩니다. 작동 중 실수로 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘이 장착되어 있습니다. 이 래치 클램프는 가혹한 사용으로 인한 정기적인 마모를 견딜 수 있는 강도를 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 최대 수용 능력은 1000lb입니다. Raptor Supplies 부식에 저항하는 스테인리스 스틸 구조의 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 클램프의 50차 잠금이 필요하지 않은 곳에서 작동 비용을 줄이기 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘이 없습니다. 이 래치 클램프는 -M-100를 제거하거나 -M-25 및 -M-50을 추가하여 다양한 후크 길이(표준 길이, 표준 길이보다 100mm 더 길고 표준 길이보다 XNUMXmm 더 큼)를 가진 변형으로 주문할 수 있습니다. 모델 번호 끝.
우리는 또한 제공 데스타코 331-RM-25 최대 유지 용량이 720lb이고 클램프 베이스에 평행하게 배치된 공작물을 당기기 위한 수평 U 후크가 있는 풀 액션 래치 클램프.
Destaco 334-RM-25 래치 클램프는 뚜껑, 챔버 도어 및 접근 덮개와 같은 고정물에 대한 반복 래칭, 몰딩 및 조립 작업에 사용됩니다.
A. Raptor Supplies Destaco와 같은 유사한 클램프 변형 제공 334-M-25 운영 비용을 줄이기 위해 Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘이 없습니다. 우리는 또한 내부식성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 구조를 가진 Destaco 334-RSS-M-25 래치 클램프를 공급할 수 있습니다.
A. Destaco는 표준 길이(334-R), 표준 길이(334-RM-50) 및 표준 후크 길이(334-RM-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
334-RM-100 | 100mm | 8.0551 " | ₩ 187,294 | |
334-RM-50 | 50mm | 6.0866 " | ₩ 187,294 | |
334-R | 19.3mm | 4.12 " | ₩ 140,178 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.