그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1" |
베이스 길이 | 1.56 " |
기본 너비 | 1.74 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 700 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.01 " |
전체 길이 | 7.5787 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5 |
선박 길이 (cm) | 15.42 |
선박 폭 (cm) | 1.73 |
원산지 | US |
Destaco 331-RM-25 풀액션 래치 클램프는 도어, 뚜껑 또는 접근 덮개를 드럼/컨테이너/용기에 빠르게 고정하도록 설계되었습니다. 최대 700lb의 하중을 지탱할 수 있으며 쉽게 설치할 수 있도록 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 클램프에는 보조 잠금 시스템 역할을 하는 Destaco Toggle Lock Plus 안전 메커니즘이 장착되어 있습니다. 이 당김 동작 클램프에는 유연한 한 손 작업을 위해 래치 플레이트와 엄지 제어 레버도 함께 제공됩니다. 풀액션 래치 클램프는 래치온 낚시 도구 상자와 유사하게 작동합니다. 반대편 래치와 적절하게 정렬된 핸들이 장착되어 있으므로 핸들을 잠금 위치로 다시 당길 수 있어 금형 폐쇄 및 래치 도어와 같은 물체를 닫는 데 이상적입니다. Destaco 331-RM-25 풀액션 래치 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치에서 전환될 수 있도록 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이는 작업자가 때때로 클램프를 필요로 하는 상황에서 특히 유용합니다. 또한, 클램프는 손잡이가 뒤쪽에 있고 잠긴 위치에 수직으로 장착되어 부품이 앞으로 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다. 이 Destaco 클램프에는 표준 길이보다 25mm 더 긴 후크가 있습니다.
이 Destaco 331-RM-25 풀액션 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 도어, 뚜껑 또는 커버의 몰딩, 조립 및 마감과 같은 일반적인 응용 분야에 이상적입니다.
Destaco 331-RM-25 풀 액션 래치 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 준수하여 환경 보건 및 안전과 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
A. Destaco 클램프에는 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 메커니즘이 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 예, Raptor Supplies 같은 수평 핸들 토글 클램프 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들의 도움으로 작업물을 제자리에 고정하기 위한 것입니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331-RSS | 22.1mm | 스테인리스 강 | 2.010 " | 6.070 " | 수평 | ₩ 184,341 | |
331-R | 22.1mm | 강철 | 2.010 " | 6.070 " | 수평, 해제 레버 포함 | ₩ 100,392 | |
331-RM-100 | 100mm | 강철 | 2.01 " | 10.5315 " | - | ₩ 164,326 | |
331-RM-50 | 50mm | 강철 | 2.01 " | 8.563 " | - | ₩ 114,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.