그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
팔 | U 볼트 |
베이스 마운팅 센터 | 0.75 x 1.25 " |
지름 | 0.270 " |
보유 용량 | 700 파운드 |
후크 조정 범위 | 22.1mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.010 " |
전체 길이 | 6.070 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
타입 | 수평 |
UPC | 697437533180 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 클램핑 풀 바 또는 후크를 반대 래치 주위에 놓고 누르는 핸들을 특징으로 하며 래칭, 몰딩 및 조립 작업을 위해 도어와 뚜껑을 반복적으로 닫고 열 수 있도록 강력한 닫힘력을 제공합니다. 이 클램프는 한 손으로 간편하게 조작할 수 있는 엄지손가락 컨트롤 레버와 확실한 고정을 위한 강력한 닫힘력을 제공합니다. 이 클램프는 일반적으로 고정 래치, U-후크(수평 및 수직) 및 J-후크 유형 클램프의 3가지 주요 스타일로 제공됩니다. Destaco 331 시리즈 클램프 공작물을 당기기 위해 래치 표면에 평행하게 장착됩니다. Destaco 331-RSS 클램프는 실수로 클램프가 분리되는 것을 방지하기 위해 Toogle Lock Plus 메커니즘과 통합되어 있습니다. 이 수평 U-후크 스타일 래치 클램프는 열악한 환경에서 내부식성을 제공하고 연마 조건으로 인한 손상/마모를 최소화하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. Raptor Supplies 이 331 시리즈 클램프는 구조적 강도를 위해 강철 구조로 된 변형으로 제공됩니다. 또한 운영 비용을 줄이기 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘이 없는 변형으로 제공됩니다. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
우리는 또한 제공 데스타코 334 시리즈 최대 1000lb의 유지 용량을 제공하는 수직 U-후크가 있는 풀 액션 래치 클램프.
Destaco 331-RSS 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 금형 및 다양한 조립 작업을 고정하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 챔버 도어, 뚜껑, 액세스 커버, 드럼, 용기 및 용기를 닫는 데에도 사용할 수 있습니다.
A. Destaco는 구조적 강성을 위해 강철 구조를 가진 유사한 래치 클램프를 제공합니다(331-R). 이 클램프는 클램프의 작동 비용을 줄이기 위해 Destaco Toggle Lock Plus 기능이 없는 변형으로도 제공됩니다(331-SS).
A. 요청 시 Destaco는 표준 길이(25-RSS-M-331)보다 25mm 더 길고 표준 길이(50-RSS-M-331)보다 50mm 더 길고 100mm 더 긴 후크 길이가 다른 유사한 래치 클램프를 제공할 수 있습니다. 표준 후크 길이(331-RSS-M-100)보다 길다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암을 포함하여 3가지 주요 구성 요소가 있습니다. 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
프로덕트 | 모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331-R | 22.1mm | 강철 | 2.010 " | 6.070 " | 수평, 해제 레버 포함 | ₩ 100,392 | ||
331-RM-25 | 25mm | 강철 | 2.01 " | 7.5787 " | - | ₩ 110,650 | ||
331-RM-100 | 100mm | 강철 | 2.01 " | 10.5315 " | - | ₩ 164,326 | ||
331-RM-50 | 50mm | 강철 | 2.01 " | 8.563 " | - | ₩ 114,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.