그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
팔 | U 볼트 |
베이스 마운팅 센터 | 0.75 x 1.25 " |
지름 | 0.270 " |
보유 용량 | 700 파운드 |
후크 조정 범위 | 22.1mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.970 " |
전체 길이 | 6.070 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 |
UPC | 697437533180 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업을 위해 문과 뚜껑을 반복적으로 닫고 열 수 있도록 강한 닫힘력을 제공하는 수평 또는 수직 홀딩 타입 장치입니다. 클램핑 당김 막대 또는 후크를 반대쪽 래치 주위에 배치하고 아래로 눌러 클램프를 잠그는 핸들이 있습니다. 이 클램프는 강력한 폐쇄력을 제공하여 클램프의 엄지 제어 레버로 인해 포지티브 홀딩과 편리한 한 손 작동을 제공합니다. 일반적으로 3가지 주요 스타일, 즉 고정 래치 유형, U-후크 유형(수평 및 수직) 및 J-후크 유형으로 제공됩니다. Destaco 331-SS 풀 액션 래치 클램프는 공작물을 당기기 위해 래치 표면에 평행하게 장착됩니다. 이 수평 U-후크 스타일 래치 클램프는 열악한 환경에서 내부식성을 제공하고 연마 조건으로 인한 손상/마모를 최소화하기 위해 스테인리스 스틸로 구성됩니다. Destaco 331 시리즈 클램프 강철 구조, Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘 등이 있는 변형으로도 제공됩니다. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 래치 클램프를 주문할 수도 있습니다.
A. Destaco는 구조적 강성을 위해 강철 구조물에 유사한 래치 클램프를 제공합니다(331) 및 Destaco Toggle Lock Plus 기능으로 클램프의 우발적인 분리를 방지합니다(331-RSS).
A. Destaco는 요청 시 후크 길이가 다른 유사한 래치 클램프를 제공할 수 있습니다. 표준 길이(25-SS-M-331)보다 25mm 더 길고 표준 길이(50-SS-M-331)보다 50mm 더 길고 100mm 더 깁니다. 표준 후크 길이(331-SS-M-100)보다
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 3가지 주요 구성 요소가 있습니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스에 평행한 힘을 생성합니다.
A. Destaco 클램프는 쉬운 설치를 위해 플랜지 베이스 마운팅이 있는 강철 및 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 래치 플레이트 또는 기타 액세서리를 사용하여 공작물을 당기기 위한 U-후크 또는 J-후크가 장착되어 있습니다. 이 클램프는 다양한 유지 용량으로 나열됩니다. 잠금 위치에 있는 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게 견딜 수 있는 최대 외력을 나타냅니다. 고객은 또한 가장 먼 위치에 있는 공작물과 클램핑 플레이트 사이의 거리를 기준으로 클램프를 선택해야 합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies Toggle Lock Plus 기능 및 Destaco 331-SS 수동 클램프와 유사한 사양의 Destaco 331-RSS 직선 동작 클램프를 제공할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
331 | 강철 | ₩ 65,876 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.