수평 핸들 토글 클램프
기계 부품이나 구성 요소를 안전하게 찾으려면 토글 클램프가 필요합니다. 토글 클램프는 직선, 수직 또는 수평 클램프 스타일로 제공됩니다. 수평 토글 클램프는 빠릅니다....자세히 보기
215 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 215 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 레버 핸들로 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. 이 클램핑 장치는 하향 클램핑력을 적용합니다. 이 수평 토글 클램프의 핸들을 아래로 돌리면 클램핑 암이 반대 방향으로 아래로 회전하여 중앙을 잠급니다. 이 Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 방해물을 방지하기 위해 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 반복적인 작업을 수행하는 동안 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하고 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 수평 홀드 다운 클램프는 노출된 표면의 구조적 강성 및 내부식성을 위해 강철/스테인리스강으로 만들어졌습니다. Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 클램프 바가 최대 87도까지 열리고 핸들이 최대 78도까지 열릴 수 있습니다. 핸들을 아래로 돌리는 동안 클램핑 암은 중앙을 잠그기 위해 반대 방향으로 아래로 회전합니다. 핸들이 수평 위치로 구성된 경우 이 토글 클램프는 잠금 위치에 있습니다. 이 수평 홀드 다운 클램프에는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지형/직선형 베이스가 장착되어 있습니다.
Destaco 215 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 레버 핸들로 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. 이 클램핑 장치는 하향 클램핑력을 적용합니다. 이 수평 토글 클램프의 핸들을 아래로 돌리면 클램핑 암이 반대 방향으로 아래로 회전하여 중앙을 잠급니다. 이 Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 방해물을 방지하기 위해 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 반복적인 작업을 수행하는 동안 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하고 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 수평 홀드 다운 클램프는 노출된 표면의 구조적 강성 및 내부식성을 위해 강철/스테인리스강으로 만들어졌습니다. Destaco 215 시리즈 수평 고정 클램프는 클램프 바가 최대 87도까지 열리고 핸들이 최대 78도까지 열릴 수 있습니다. 핸들을 아래로 돌리는 동안 클램핑 암은 중앙을 잠그기 위해 반대 방향으로 아래로 회전합니다. 핸들이 수평 위치로 구성된 경우 이 토글 클램프는 잠금 위치에 있습니다. 이 수평 홀드 다운 클램프에는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지형/직선형 베이스가 장착되어 있습니다.
351 시리즈 풀 액션 래치 클램프
331 시리즈 풀 액션 래치 클램프
토글 클램프를 누르세요
직선 토글 클램프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 604-R | ₩98,385 | |
B | FO-161/60 | ₩1,004,552 | |
A | 604-RSS | ₩177,327 | |
C | 624-MMR | ₩154,050 | |
A | 604-MMRSS | ₩238,945 | |
B | FL-161 / 60 | ₩996,590 | |
A | 604-MMR | ₩86,240 | |
B | G-121 / 45 | ₩875,560 | |
C | 624-R | ₩155,610 |
토글 클램프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | K0660.010101 | ₩217,315 | RFQ |
B | K0660.104001 | ₩85,855 | RFQ |
C | K0662.106101 | ₩236,879 | RFQ |
D | K0660.108101 | ₩283,710 | RFQ |
E | K0662.006001 | ₩74,865 | RFQ |
F | K0661.012001 | ₩153,667 | RFQ |
F | K0661.008001 | ₩101,535 | RFQ |
E | K0662.008001 | ₩104,860 | RFQ |
F | K0661.006001 | ₩85,837 | RFQ |
G | K0663.005001 | ₩46,690 | RFQ |
H | K0661.108101 | ₩269,115 | RFQ |
F | K0661.005001 | ₩52,675 | RFQ |
I | K0662.106001 | ₩131,495 | RFQ |
J | K0662.008101 | ₩148,312 | RFQ |
I | K0662.105001 | ₩89,285 | RFQ |
K | K0661.006101 | ₩132,265 | RFQ |
L | K0663.106001 | ₩131,495 | RFQ |
E | K0662.012001 | ₩154,525 | RFQ |
D | K0660.106101 | ₩252,595 | RFQ |
M | K0663.106101 | ₩236,879 | RFQ |
I | K0662.108001 | ₩182,454 | RFQ |
B | K0660.108001 | ₩173,075 | RFQ |
A | K0660.006101 | ₩132,265 | RFQ |
A | K0660.008101 | ₩153,247 | RFQ |
J | K0662.012101 | ₩208,075 | RFQ |
5310 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
331-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 331-R | ₩100,392 | ||||||
A | 331-RSS | ₩184,341 | ||||||
B | 331-RM-25 | ₩110,650 | ||||||
C | 331-RM-50 | ₩114,061 | ||||||
C | 331-RM-100 | ₩164,326 |
385-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
341 시리즈 풀 액션 래치 클램프
385-L 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 385-LM-25 | ₩384,356 | |||
B | 385-L | ₩410,938 | |||
C | 385-LM-50 | ₩384,356 | |||
A | 385-LM-100 | ₩384,356 |
371 시리즈 풀 액션 래치 클램프
375 시리즈 풀액션 래치 클램프, 좁은 베이스
스타일 | 모델 | 기본 너비 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 토글 잠금 플러스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-BM-50 | ₩231,440 | |||||
B | 375-BM-100 | ₩397,862 | |||||
A | 375-BM-25 | ₩231,440 | |||||
C | 375BR | ₩246,832 | |||||
B | 375-B | ₩189,000 |
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 351-R | ₩104,210 | |||
A | 351-RM-25 | ₩192,123 | |||
A | 351-RM-50 | ₩192,123 | |||
A | 351-RM-100 | ₩154,025 |
341-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
351 시리즈 풀액션 래치 클램프, 좁은 베이스
스타일 | 모델 | 기본 너비 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351-BSS | ₩103,676 | ||||||
B | 351-B | ₩62,440 | ||||||
C | 351-BM-50 | ₩107,469 | ||||||
C | 351-BM-100 | ₩107,469 | ||||||
C | 351-BM-25 | ₩107,469 |
5305 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
205 시리즈 수평 홀드다운 클램프, 솔리드 바
205 시리즈 수평 홀드다운 클램프, U바
381 시리즈 풀 액션 래치 클램프
331-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
330 시리즈 풀 액션 래치 클램프
375-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-R | ₩211,170 | ||||
B | 375-RM-25 | ₩338,492 | ||||
B | 375-RM-50 | ₩338,492 | ||||
C | 375-RM-100 | ₩338,492 |
385-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-RM-25 | ₩266,050 | ||||
B | 385-R | ₩247,901 | ||||
C | 385-RM-50 | ₩412,740 | ||||
A | 385-RM-100 | ₩275,036 |
323-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 323-RSS | ₩110,269 | ||||
B | 323-R | ₩65,112 | ||||
B | 323-RM-25 | ₩121,830 | ||||
B | 323-RSS-M-25 | ₩203,384 | ||||
B | 323-RSS-M-50 | ₩134,858 | ||||
B | 323-RM-50 | ₩81,276 | ||||
B | 323-RSS-M-100 | ₩203,384 | ||||
B | 323-RM-100 | ₩81,887 |
217 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 217 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 열린 위치에서 큰 핸들 간극과 편리한 취급 작업을 제공하는 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 이 클램프는 목공, 고정물 검사, 폐쇄 및 조립 작업에 사용되며 다양한 높이, 길이, 스핀들 유형 및 스레드 크기로 제공됩니다.
Destaco 217 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 열린 위치에서 큰 핸들 간극과 편리한 취급 작업을 제공하는 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 이 클램프는 목공, 고정물 검사, 폐쇄 및 조립 작업에 사용되며 다양한 높이, 길이, 스핀들 유형 및 스레드 크기로 제공됩니다.
클램프
227 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 227 시리즈 수평 홀드다운 클램프 또는 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 조립, 폐쇄, 고정 장치 검사 및 목공 작업과 같이 좁은 공간에서 가벼운 작업 클램핑 작업을 위한 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. Destaco 홀드다운 토글 잠금 클램프는 강성 및 내식성을 제공하기 위해 강철 또는 스테인리스강으로 제작됩니다. 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있는 개방형 또는 U자형 막대와 설치가 용이한 플랜지형 또는 직선형 베이스 장착 스타일이 있습니다. 이 장치는 열린 위치(최대 56도)에서 큰 손 간격을 제공하고 최대 홀딩력을 위해 네오프렌 또는 스테인리스 스틸 육각 머리 스핀들(일부 모델)을 특징으로 합니다. Destaco 227 시리즈 수평 핸들 토글 클램프는 작업물의 움직임을 방지하는 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대와 함께 제공됩니다. 레버 시스템은 작업물을 안정적으로 유지하기 위해 물체에 충분한 압력을 가합니다. 또한 이 클램프에는 클램프를 잠그거나 잠금 해제하는 데 최소한의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템이 있습니다. 또한 이러한 Destaco 수평 클램프는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 플랜지 와셔(진동에 대한 안전한 연결 제공), 크로스 암 세트 및 M6 또는 5/16인치 스핀들과 함께 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션에 적합합니다. .
또한 비반사 블랙 마감이 특징인 Blackout 모델의 Destaco 227 시리즈 수평 고정 클램프도 제공합니다. 블랙아웃 시리즈에서 이 수평 핸들 토글 클램프를 주문하려면 파트 번호 뒤에 -BLK 접미사를 추가하고(예: 227-UB-LS-BLK) 동일한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
Destaco 227 시리즈 수평 홀드다운 클램프 또는 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 조립, 폐쇄, 고정 장치 검사 및 목공 작업과 같이 좁은 공간에서 가벼운 작업 클램핑 작업을 위한 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. Destaco 홀드다운 토글 잠금 클램프는 강성 및 내식성을 제공하기 위해 강철 또는 스테인리스강으로 제작됩니다. 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있는 개방형 또는 U자형 막대와 설치가 용이한 플랜지형 또는 직선형 베이스 장착 스타일이 있습니다. 이 장치는 열린 위치(최대 56도)에서 큰 손 간격을 제공하고 최대 홀딩력을 위해 네오프렌 또는 스테인리스 스틸 육각 머리 스핀들(일부 모델)을 특징으로 합니다. Destaco 227 시리즈 수평 핸들 토글 클램프는 작업물의 움직임을 방지하는 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대와 함께 제공됩니다. 레버 시스템은 작업물을 안정적으로 유지하기 위해 물체에 충분한 압력을 가합니다. 또한 이 클램프에는 클램프를 잠그거나 잠금 해제하는 데 최소한의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템이 있습니다. 또한 이러한 Destaco 수평 클램프는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 플랜지 와셔(진동에 대한 안전한 연결 제공), 크로스 암 세트 및 M6 또는 5/16인치 스핀들과 함께 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션에 적합합니다. .
또한 비반사 블랙 마감이 특징인 Blackout 모델의 Destaco 227 시리즈 수평 고정 클램프도 제공합니다. 블랙아웃 시리즈에서 이 수평 핸들 토글 클램프를 주문하려면 파트 번호 뒤에 -BLK 접미사를 추가하고(예: 227-UB-LS-BLK) 동일한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
토글 클램프
213 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 213 시리즈 수평 고정 클램프는 조립 응용 분야에 사용되며 고정 장치 응용 분야에서 패스너를 대체할 수 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 스테인리스 스틸 본체로 제공되며 150lb(68.039kg)의 홀딩 용량과 더 나은 그립을 위한 인체공학적 핸들이 있습니다.
Destaco 213 시리즈 수평 고정 클램프는 조립 응용 분야에 사용되며 고정 장치 응용 분야에서 패스너를 대체할 수 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 스테인리스 스틸 본체로 제공되며 150lb(68.039kg)의 홀딩 용량과 더 나은 그립을 위한 인체공학적 핸들이 있습니다.
225 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
이 Destaco 225 시리즈 수평 토글 클램프 또는 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 폐쇄, 조립, 고정 장치 검사 및 좁은 공간에서의 목공과 같은 경량 클램핑 응용 분야를 위한 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. Destaco 홀드 다운 토글 잠금 클램프는 강성과 내부식성을 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 반대 방향으로 움직일 수 있는 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 특징입니다. 이 클램프는 90도 클램프 바 개구부가 있는 최소 오버헤드 여유 공간이 필요하며 조에 스프링이 있어 몇 가지 조정 후 클램프를 제자리에 고정합니다. 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지 또는 직선 베이스 장착 옵션이 있는 U자형 클램핑 암이 있습니다. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 핸들, 레버 시스템 및 물체가 움직이지 않도록 하는 고정 막대와 함께 제공됩니다. 장착된 레버 시스템은 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지하기 위해 물체에 충분한 압력을 가하며, 이 클램프에는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 최소한의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템도 통합되어 있습니다. 일부 모델은 Toggle Lock Plus 안전 기능과 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지되도록 합니다. 또한 이 Destaco 수평 클램프는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 플랜지 와셔, 크로스 암 세트 및 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 위한 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 수용할 수 있습니다.
이 Destaco 225 시리즈 수평 토글 클램프 또는 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 폐쇄, 조립, 고정 장치 검사 및 좁은 공간에서의 목공과 같은 경량 클램핑 응용 분야를 위한 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. Destaco 홀드 다운 토글 잠금 클램프는 강성과 내부식성을 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 반대 방향으로 움직일 수 있는 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 특징입니다. 이 클램프는 90도 클램프 바 개구부가 있는 최소 오버헤드 여유 공간이 필요하며 조에 스프링이 있어 몇 가지 조정 후 클램프를 제자리에 고정합니다. 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지 또는 직선 베이스 장착 옵션이 있는 U자형 클램핑 암이 있습니다. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 핸들, 레버 시스템 및 물체가 움직이지 않도록 하는 고정 막대와 함께 제공됩니다. 장착된 레버 시스템은 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지하기 위해 물체에 충분한 압력을 가하며, 이 클램프에는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 최소한의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템도 통합되어 있습니다. 일부 모델은 Toggle Lock Plus 안전 기능과 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지되도록 합니다. 또한 이 Destaco 수평 클램프는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 플랜지 와셔, 크로스 암 세트 및 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 위한 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 수용할 수 있습니다.
206 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 206 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 로우 프로파일을 유지하면서 클램핑 바 아래에 우수한 바 간극을 제공합니다. 그들은 경량 클램핑, 화학 처리, 폐쇄 및 다양한 상용 도구 및 장비의 조립에 사용됩니다. 206 시리즈 Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 높은 U-바 및 낮은 U-바 디자인 변형으로 제공됩니다.
Destaco 206 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 로우 프로파일을 유지하면서 클램핑 바 아래에 우수한 바 간극을 제공합니다. 그들은 경량 클램핑, 화학 처리, 폐쇄 및 다양한 상용 도구 및 장비의 조립에 사용됩니다. 206 시리즈 Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 높은 U-바 및 낮은 U-바 디자인 변형으로 제공됩니다.
237 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 237 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 열린 위치에서 핸들 간극이 큰 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 그들은 다양한 도구와 장비의 용접, 고정물 검사 및 조립에 사용됩니다. Destaco 237 시리즈 클램프는 다양한 전체 높이와 길이로 제공됩니다.
Destaco 237 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 열린 위치에서 핸들 간극이 큰 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 그들은 다양한 도구와 장비의 용접, 고정물 검사 및 조립에 사용됩니다. Destaco 237 시리즈 클램프는 다양한 전체 높이와 길이로 제공됩니다.
클램프
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 954060 | ₩164,325 | ||
B | 953062 | ₩58,036 | ||
B | 955062 | ₩40,390 | ||
A | 952260 | ₩148,196 | ||
A | 953060 | ₩184,443 | ||
C | 624-RSS | ₩472,045 | ||
D | 875050 | ₩66,482 | ||
A | 955060 | ₩216,261 | ||
E | 954061 | ₩132,825 | ||
E | 955061 | ₩119,017 | ||
B | 952262 | ₩53,444 | ||
E | 952261 | ₩126,647 | ||
E | 953061 | ₩84,814 | ||
F | 8315-그 | ₩915,757 | ||
F | 035-132-290 | ₩799,522 | ||
F | 8215-그 | ₩860,807 | ||
G | 6004-SWR | ₩780,996 | ||
F | 8216-그 | ₩956,882 | ||
F | 800-E | ₩2,113,125 | ||
F | 035-225-190 | ₩718,709 | ||
F | 8316-그 | ₩928,392 | ||
F | 8개-109-1 | ₩173,854 | ||
F | 821556 | ₩129,272 | ||
F | 7_101 | ₩301,192 | ||
F | 8개-139-1 | ₩274,960 |
클램프
385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프
이 Destaco 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프 또는 수동 래치 클램프는 챔버 도어, 액세스 도어 및 몰드 클로저를 밀봉하면서 강력한 폐쇄력 및 밀봉, 편리한 작동 및 포지티브 홀딩을 제공합니다. 최대 7500lb의 하중을 처리할 수 있으며 금속 가공, 항공 우주, 운송 및 식품 가공 및 포장 산업에서 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 반복적인 닫기 및 열기에 이상적입니다. 이 Destaco 래치 클램프는 반대쪽 래치 주위에 후크(즉, 클램핑 당김 막대)를 배치하기 위해 이동할 수 있는 인체 공학적 핸들 래치 설계를 특징으로 하며, 피로가 없고 빠른 클램핑 작업을 보장하기 위해 아래로 눌러 잠금 위치에 도달합니다. 특허 받은 엄지 컨트롤 레버로 한 손으로 쉽게 조작할 수 있으며 나사산 U 후크로 쉽게 조정할 수 있습니다. 작업 표면에 쉽게 장착하여 작업물을 고정 위치에 고정할 수 있습니다. 장착 구멍이 있는 스테인리스 스틸 래치 플레이트와 플랜지 베이스는 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 선택한 모델에는 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 안전 기능이 함께 제공됩니다. 이 385-R, 385-L, 385 풀 액션 래치 클램프는 스테인리스 스틸 및 부식 방지용 스틸 변형으로 제공됩니다.
표준 후크보다 더 긴 후크가 있는 클램프를 주문하려면 파트 번호에 -M-25(25mm), -M-50(50mm) 또는 -M-100(100mm) 접미사를 추가하면 됩니다(예: 385-M-100)에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
이 Destaco 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프 또는 수동 래치 클램프는 챔버 도어, 액세스 도어 및 몰드 클로저를 밀봉하면서 강력한 폐쇄력 및 밀봉, 편리한 작동 및 포지티브 홀딩을 제공합니다. 최대 7500lb의 하중을 처리할 수 있으며 금속 가공, 항공 우주, 운송 및 식품 가공 및 포장 산업에서 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 반복적인 닫기 및 열기에 이상적입니다. 이 Destaco 래치 클램프는 반대쪽 래치 주위에 후크(즉, 클램핑 당김 막대)를 배치하기 위해 이동할 수 있는 인체 공학적 핸들 래치 설계를 특징으로 하며, 피로가 없고 빠른 클램핑 작업을 보장하기 위해 아래로 눌러 잠금 위치에 도달합니다. 특허 받은 엄지 컨트롤 레버로 한 손으로 쉽게 조작할 수 있으며 나사산 U 후크로 쉽게 조정할 수 있습니다. 작업 표면에 쉽게 장착하여 작업물을 고정 위치에 고정할 수 있습니다. 장착 구멍이 있는 스테인리스 스틸 래치 플레이트와 플랜지 베이스는 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 선택한 모델에는 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 안전 기능이 함께 제공됩니다. 이 385-R, 385-L, 385 풀 액션 래치 클램프는 스테인리스 스틸 및 부식 방지용 스틸 변형으로 제공됩니다.
표준 후크보다 더 긴 후크가 있는 클램프를 주문하려면 파트 번호에 -M-25(25mm), -M-50(50mm) 또는 -M-100(100mm) 접미사를 추가하면 됩니다(예: 385-M-100)에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
클램프
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 6301-1 | ₩82,075 | ||
B | ISQ-TE100-D | ₩1,760,937 | ||
C | ISP-A1000-VBLOCK | ₩890,469 | ||
D | 2372-CLAMP | ₩42,560 | ||
E | ISY-100-8002 | ₩74,375 |
수평 핸들 토글 클램프
수평 핸들 토글 클램프는 높은 클램핑 용량과 신뢰성으로 인해 고하중 수평 클램핑 작업에 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 수평 핸들 토글 클램프 유통업체입니다. 데스 타코 과 베시. 이 견고한 홀드 다운 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 레버 핸들과 함께 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 핸들이 수평 위치에 있을 때 이 토글 클램프는 잠금 위치에 있습니다. 이 홀드다운 클램프는 하향 클램핑력을 적용합니다. 핸들을 아래쪽으로 돌리면 클램핑 암이 반대 방향으로 아래쪽으로 회전하여 중앙에 고정됩니다. 이 클램프는 방해를 방지하기 위해 로우 프로파일이 특징입니다.
다음을 포함한 엄선된 Destaco 토글 클램프 213 시리즈 클램프, 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 특징입니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑하여 압력 자체를 조정할 수 있습니다. 대부분의 수평 홀드다운 토글 클램프는 잠금 또는 잠금 해제에 약간의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템과 통합되어 있습니다. 이 힘은 링크를 따라 전달되기 때문에 토글을 잠그거나 잠금 해제하는 데 힘이 필요하지 않습니다. 클램프에는 약간의 조정 후에 제자리에 고정할 수 있도록 턱에 스프링이 장착되어 있습니다.
사용
수평 토글 클램프는 다양한 기능을 통합하여 CNC 가공, 자동차 부품 조립 및 항공 우주, 자동차, 식품 가공 및 포장 산업의 고정 장치 검사에 유용합니다.
특징
데스 타코 수평 토글 클램프:
- Destaco 수평 홀드다운 클램프는 방해물을 방지하기 위해 로우 프로파일 디자인을 사용합니다.
- 이 홀드다운 클램프는 열린 위치에서 핸들 간극이 큽니다.
- 여기에는 최대 유지력을 위한 네오프렌/육각 헤드 스핀들이 포함됩니다.
- 클램프는 구조적 강성과 내구성을 위해 스틸/스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다.
- 최대 4000lb의 하중을 수용할 수 있습니다.
- 풀 액션 클램프에는 한 손으로 조작할 수 있는 래치 플레이트 및 특허 받은 엄지 컨트롤 레버가 장착되어 있으며 번거롭지 않은 조정을 위해 나사산 U-후크와 통합되어 있습니다.
- 이 래치 클램프는 당기는 작용을 나타내며 쉬운 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
- Toggle Lock Plus 메커니즘은 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지합니다.
베시 수평 토글 클램프:
- Bessey 토글 클램프에는 조임력을 25에서 550lb로 조정할 수 있는 압력 나사가 통합되어 있습니다.
- 최대 하중 유지 용량은 700lb이며 작업자의 편안함과 안전을 위한 내열성 핸들이 장착되어 있습니다.
- 이 클램프는 내구성과 부식 방지를 위해 니켈 도금 코팅이 되어 있으며, 인장 강도를 위해 제거 가능한 플라스틱, 손상되지 않는 패드가 포함되어 있습니다.
- 베이스 플레이트의 구멍 패턴은 영국식 및 미터법 표준을 위한 안전하고 빠른 클램핑 설정을 용이하게 하도록 설계되었습니다.
작동 메커니즘
- 데스타코 수평 래치 유형 토글 클램프 잠금 및 잠금 해제에 약간의 노력이 필요하고 다른 방향으로의 움직임에 저항하기 위한 핀 연결이 있어 축을 중심으로 클램프 회전이 가능합니다. 일부 모델에는 고유한 레버 및 피벗 시스템이 장착되어 있어 최대 정확도를 제공하는 동시에 다양한 높이의 공작물을 고정하고 수용할 수 있습니다.
- 수평 고정 클램프에는 고정 위치에서 공작물을 고정하기 위해 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 레버 핸들이 있습니다. 핸들이 잠금 위치에 있을 때 아래쪽으로 조이는 힘을 가합니다. 핸들을 아래쪽으로 돌리면 클램핑 암이 반대 방향으로 아래쪽으로 회전하여 중앙에 고정됩니다.
- Bessey 수평 토글 클램프는 공작물 높이 변화에 따라 자체 조정하면서 클램핑력을 유지할 수 있는 자체 조정 장치입니다. 조임력을 25에서 550lb로 조정할 수 있는 통합 압력 나사가 특징입니다.
표준 및 승인
Destaco 수평 토글 클램프는 환경 보건, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 우수한 성능을 위해 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준을 준수하여 제조되었습니다.
자주하는 질문
직선 작동 클램프는 어떻게 설치됩니까?
Destaco 직선 작업 클램프는 플랜지/직선 베이스에 관통 구멍이 있어 간단한 나사 조임으로 평평한 표면/작업물에 표면 또는 블레이드를 빠르고 안전하게 장착할 수 있습니다. 스크루드라이버를 사용하여 나사를 풀기만 하면 제거하고 다른 위치에 설치할 수 있습니다.
토글 클램프는 어떻게 측정합니까?
토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
차이점은 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 중요하지 않습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
클램프의 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 능력을 나타냅니다.
수평 토글 클램프는 어떻게 사용됩니까?
수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 잠긴 위치에서 공작물이나 고정구를 고정합니다.
Toggle Lock Plus 메커니즘이란 무엇입니까?
선택한 Destaco 수평 클램프 모델에는 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 메커니즘이 있습니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 용접헬멧/용접보호구
- 전기 박스
- 도구 보관
- 합금강
- 조정 가능한 렌치
- 가로등 연결 끊김
- 자동차 연마기
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 실린더 몰드 액세서리
- FOSTORIA 전기 도롱뇽 히터
- BEL-ART - SCIENCEWARE 납 무게
- ENPAC 볼라드 커버
- PASS AND SEYMOUR LS 시리즈 교체 노브
- ANVIL 해머 유니온
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, SR 나사, FKM O-링
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING 윈치 포크 스태커
- SMC VALVES T 시리즈 나일론 튜브
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 장착 클립
- BRIDGEPORT FITTINGS Enclosures