항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.13 " |
베이스 길이 | 1.38 " |
기본 너비 | 1.56 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 1000 파운드 |
후크 조정 범위 | 19.3mm |
후크 유형 | U-훅(수직) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.77 " |
전체 길이 | 4.12 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-324.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.02 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 2.87 |
원산지 | US |
Destaco 334-R 풀 액션 래치 클램프는 드럼/컨테이너/용기에 도어, 뚜껑 또는 액세스 커버를 빠르게 고정하도록 설계되었습니다. 최대 1000lb의 하중을 지탱할 수 있으며 쉬운 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 클램프에는 보조 잠금 시스템 역할을 하는 Destaco Toggle Lock Plus 안전 메커니즘이 장착되어 있습니다. 이 당김 동작 클램프에는 유연한 한 손 조작을 위한 래치 플레이트와 엄지 컨트롤 레버가 함께 제공됩니다. 풀 액션 래치 클램프는 낚시 도구 상자의 래치와 유사하게 작동합니다. 반대쪽 래치와 적절하게 정렬된 핸들이 장착되어 있으므로 핸들을 다시 잠금 위치로 끌어내릴 수 있으므로 몰드 클로저 및 래칭 도어와 같은 물체를 닫는 데 이상적입니다. Destaco 334-R 풀 액션 래치 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치에서 토글할 수 있도록 직접적인 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이것은 작업자가 때때로 클램프를 필요로 하는 상황에서 특히 유용합니다. 또한 클램프가 수직으로 장착되고 핸들이 뒤로 및 잠금 위치에 있으면 구성 요소가 앞으로 떨어지는 것을 방지할 수 있다는 이점이 있습니다.
이 Destaco 334-R 당김 동작 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 몰딩, 조립 및 도어, 뚜껑 또는 덮개용 클로저와 같은 일반적인 응용 분야에 사용됩니다.
Destaco 334-R 풀 액션 래치 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 준수하여 환경 보건 및 안전과 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
A. Destaco 클램프에는 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 메커니즘이 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
334-RM-100 | 100mm | 8.0551 " | ₩ 187,294 | |
334-RM-50 | 50mm | 6.0866 " | ₩ 187,294 | |
334-RM-25 | 25mm | 5.1024 " | ₩ 164,054 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.