항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.81 " |
베이스 길이 | 1" |
기본 너비 | 1.38 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 500 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | U-훅(수직) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.83 " |
전체 길이 | 5.4606 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-324.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.85 |
선박 길이 (cm) | 8.86 |
선박 폭 (cm) | 2.06 |
원산지 | US |
Destaco 324-M-50 풀액션 래치 클램프는 작업 표면에 장착되어 작업물을 함께 고정합니다. 클램프에는 드릴링, 용접, 밀링 또는 목공 작업을 위해 물체를 단단히 고정하기 위해 작업 표면에 고무 마개를 고정하는 레버가 있습니다. 이 클램프는 작업 표면에 재료를 고정할 때 제거 가능한 C-클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 클램프가 맞물리면 수직 위치로 밀리는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. 이 당김 동작 래치는 한 손으로 쉽게 조작할 수 있도록 래치 플레이트와 엄지 제어 레버도 함께 제공됩니다. Destaco 324-M-50 풀액션 래치 클램프에는 사용자가 클램프 자체의 배치를 이동하지 않고도 재료를 고정하고 느슨하게 할 수 있는 고정 설계가 통합되어 있습니다. 이는 장치가 앞쪽과 뒤쪽 위치로 전환될 수 있도록 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이는 작업자가 앞으로 밀고 힘을 가하는 대신 앞으로 당겨서 힘을 가하는 대신 때때로 클램프가 필요한 상황에서 특히 유용합니다. 반대쪽 래치에 적절하게 정렬된 핸들이 장착되어 있습니다. 핸들은 잠금 위치로 다시 당겨질 수 있으므로 금형 폐쇄 및 래치 도어와 같은 물체를 닫는 데 이상적입니다.
Destaco 324-M-50 풀액션 래치 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하므로 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 도어, 뚜껑 또는 커버에 대한 성형, 조립 및 마감과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 예, Destaco 324-M-50은 플라스틱 성형 작업에서 발생하는 것과 같은 무거운 힘을 견딜 수 있는 기능을 제공하는 중앙 토글 잠금 기능을 갖추고 있습니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐게 됩니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.