DESTACO 847 시리즈 공압 토글 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 스타일 | 보유 용량 | 실린더 보어 | 클램프 암 길이 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 847-S | 솔리드 바 | 1000 파운드 | 1.97 " | 4.87 " | 1/4NPT | ₩ 780,003 | |
B | 847-U | U- 바 | 1000 파운드 | 1.97 " | 4.87 " | 1/4NPT | ₩ 780,003 |
847 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 847 시리즈 공압 토글 클램프는 공압 실린더와 결합된 오버센터 토글 액션 링키지와 통합되어 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공합니다. 이 공압식 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 완전히 독립적이며 사용자 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 공압식 토글 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 기능이 내장되어 있습니다. 이 클램프는 공작물을 제자리에 안전하게 유지하고 최대 1000lb의 하중을 처리하기 위해 솔리드 및 U 바 클램핑 암 변형으로 제공됩니다. Destaco 847 시리즈 공압식 토글 클램프는 견고한 헬리컬 캠 메커니즘을 사용하여 쉽게 로드할 수 있도록 더 넓은 간극을 제공하는 클램핑 암을 통합합니다. 복동 공기 실린더에 의해 작동됩니다. 이 장치는 쉽게 구성 요소를 제거하고 145 psig의 최대 압력을 처리할 수 있는 큰 개방 각도를 특징으로 합니다. 이 수평 토글 클램프는 동일한 아래쪽 방향으로 유지력을 적용하지만 핸들은 닫힌 설정에서 수평 위치에 있습니다. 따라서 작업자가 클램프 위에 더 많은 여유 공간이 필요하거나 작동 중에 작업자의 손이 클램프에서 떨어져 있어야 하는 경우에 장치를 사용할 수 있습니다.
사용
Destaco 847 시리즈 공압식 토글 클램프는 소비재, 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정 장치를 조립, 검사 및 용접하는 데 이상적입니다.
특징
- Destaco 847 시리즈 공압식 토글 클램프는 내장된 흐름 제한 메커니즘과 통합되어 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다.
- 이 공압 토글 클램프에는 작업자에게 편안함을 제공하는 인체공학적 핸들 그립이 장착되어 있습니다.
- 그들은 완전히 조립되어 작동 준비가 된 상태로 제공됩니다.
- 일부 모델에는 진동에 대한 안전한 연결을 위해 플랜지 와셔(247109)가 제공됩니다.
- Destaco 847 시리즈 공압식 토글 클램프는 T-슬롯(8EA-109-1) 또는 원형(810169) 센서를 수용할 수 있는 센서입니다.
- 이 모델은 4mm 또는 6.5 x 5mm 센서용으로 스위치 준비가 되어 있습니다.
- 이 공압 토글 클램프에는 정확한 위치 감지를 허용하는 자기 피스톤 링이 있습니다.
- 부품을 쉽게 제거할 수 있는 큰 개방 각도가 특징입니다.
호환 액세서리
- Destaco 247109: 이 플랜지 와셔는 Destaco 847 시리즈 공압식 토글 클램프와 함께 사용되어 클램핑 중에 플랜지의 개스킷과 볼트를 조일 수 있는 충분한 하중을 유지합니다. 이 플랜지 와셔는 강철로 만들어져 구조적 강성을 제공하고 노출된 표면의 부식을 방지합니다.
표준 및 승인
- 이 Destaco 847 시리즈 공압식 토글 클램프는 환경 보건 및 안전과 클램프의 품질 성능을 보장하기 위해 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준에 따라 제작되었습니다.
설치
- 이 Destaco 847 시리즈 공압식 토글 클램프는 장치를 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 베이스에 관통 장착 구멍이 있습니다.
자주 묻는 질문
수평 공압 토글 클램프는 어떻게 사용됩니까?
수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 잠긴 위치에서 공작물이나 고정구를 고정합니다.
다른 유형의 클램프에 비해 토글 클램프를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
토글 클램프의 주요 장점은 빠르게 작동한다는 것입니다. 이러한 클램프는 클램프에 가하는 제한된 힘으로 인해 높은 유지력을 생성할 수 있습니다.
수평 및 수직 홀드 다운 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
토글 클램프는 매우 유연합니다. 수평 및 수직 홀드다운 토글 클램프의 유일한 차이점은 핸들과 바입니다. 둘 다 다른 방향으로 움직입니다. 수평 클램프는 클램프가 잠겨 있을 때 핸들이 수평으로(베이스와 평행) 위치하는 반면 수직 클램프는 클램핑될 때 핸들이 수직으로(베이스에 수직으로) 위치합니다.
토글 클램프는 얼마나 많은 압력을 가할 수 있습니까?
Destaco 수평 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 특별히 Newton 단위로 측정되는 포장 자체의 조임력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무가 클수록 더 큰 압력이 필요합니다. 따라서 클램프가 강하지 않거나 크거나 하여 충분한 압력을 가할 수 없는 경우에는 다양한 도구를 사용하는 것이 필수적이라고 제안합니다. 이것은 압력을 증가시킵니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 단극 장치
- 집진기
- 아버 보도
- 합금강 막대 주식
- 폼 롤
- 보관함/용기
- 샌딩 액세서리
- 에어필터
- 환풍
- 전선
- INGERSOLL-RAND 스플래시 윤활 공기 압축기 펌프
- MICRO 100 인덱서 블 스루 페이싱 도구
- BESSEY 항공 캡처
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 프리미엄 작동 전기 다이어프램 밸브, SR 스레드, EPDM O-링
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6포인트 표준 메트릭 소켓
- EATON 9000X 시리즈 I/O 카드
- LITHONIA LIGHTING LED 표면 비품
- EDWARDS MFG 생산성 팩
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-D 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기