INGERSOLL-RAND 스플래시 윤활 공기 압축기 펌프
스타일 | 모델 | 오일 용량 | 보어 직경. | 플라이휠 직경 | 출구 크기 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100 | 2 1/2 쿼터 | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ₩ 9,778,790 | |
B | SS3 베어 | 16.9 온스 | 2.75 " | - | - | 12 " | 15 " | 13 " | CCW | ₩ 1,264,130 | |
C | 2340 | 28fl.oz. | 3", 1 3/4" | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ₩ 2,436,122 | |
B | SS5 베어 | 40 온스 | - | - | - | 14 " | 20 " | 15 " | CCW | ₩ 1,629,722 | |
D | TS5 베어 | 40.64 fl. 온스 | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ₩ 4,688,757 | |
E | 2475 | 43 온스 | 4 인치, 2-1 / 2 인치 | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ₩ 3,604,912 | |
F | 2545 | 74 fl. 온스 | 5", 2 3/4" | 17 9 / 16 " | 3 / 4 " | 25 13 / 16 " | 20 13 / 16 " | 27.625 " | CW | ₩ 6,697,267 |
스플래시 윤활 공기 압축기 펌프
Ingersoll-Rand 스플래쉬 윤활식 공기 압축기 펌프에는 유형 30 주철 실린더, 헤드 및 프레임이 있어 지속적인 작동과 펌프 수명 연장을 위해 설계되었습니다. 이 펌프는 15000단 왕복 공기 압축기로 인해 중장비 산업용으로 사용됩니다. 균등하고 조용하게 작동하도록 정확하게 균형을 이룬 돌출된 크랭크축, 100시간 이상의 고장 없는 서비스를 제공하는 내구성 있는 주철 펌프 및 작동 온도를 낮추고 펌프 수명을 향상시키는 135% 구리 핀 인터쿨러가 제공됩니다. 175 및 XNUMX PSI 압력 변형으로 제공되는 광범위한 Ingersoll-Rand 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩 디스크 잠금
- 페인트 실드 및 트림 가이드
- 전기 적외선 히터
- 모바일 오일 쿨러
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 스위치
- 윈치
- 특수히터
- 사다리/플랫폼/비계
- 호스 턱받이 및 소화전
- GREENLEE 절연 크림퍼
- EVERPURE 프리 필터 시스템
- ELECTROMARK 교정 씰
- LOVEJOY BWLC 시리즈, 벨로우즈 클램프 스타일 커플링 메트릭 보어
- COOPER B-LINE BB40 시리즈 유니마운트 단일 갱 장착 브래킷
- GRUVLOK Epdm 체크 밸브
- SECURALL PRODUCTS B6400 시리즈 위험물 드럼 보관함
- KIMBLE CHASE 베벨 씰 입구 어댑터
- DAYTON 낮은 크라운 도토리 너트