공기 압축기 펌프 가스 실린더 충전, 공압 HVAC 시스템 또는 도구 작동 및 타이어 충전과 같은 공기 구동 애플리케이션을 위해 공기를 압축하는 데 사용됩니다. 자동차, 의료, 식품 및 음료, 석유 및 제약 산업에서 사용하기에 이상적입니다.
잉 가솔 랜드공기, 유체, 에너지, 특수 차량 및 의료 기술 분야의 시장 리더인 는 중장비 산업 응용 분야의 실린더에 압축 공기를 공급하기 위한 공기 압축기 펌프를 제조합니다. 이것들
공기 압축기 펌프 지속적인 작동, 구조적 강도 및 내구성을 위한 주철 구조를 가지고 있습니다. 소음 없이 원활하게 작동하도록 정확하게 균형을 이루는 오버행 크랭크축이 장착되어 있습니다.
Ingersoll Rand TS5 베어 공기 압축기 펌프는 수직 공기 실린더에 장착되며 연속 전기 구동 압축을 위해 5hp 모터에 연결됩니다. Ingersoll Rand TS5 압축기 펌프에는 내부 가열을 줄이고 효율성을 높이기 위해 구리 핀 인터쿨러가 있는 2도 방사형 핀이 있는 360단 탈착식 실린더가 있습니다. Ingersoll Rand TS5 왕복 펌프의 실린더는 유지 보수 및 서비스의 용이성을 위해 마모 부품이 거의 없는 일체형 커넥팅 로드 및 크랭크축에 부착됩니다. Ingersoll Rand TS5 펌프의 내부 기어 및 베어링은 스플래쉬 윤활을 사용하여 윤활되므로 오일 펌프가 필요하지 않으므로 이 압축기 펌프는 오일 펌프를 사용하여 윤활되는 공기 압축기에 비해 저렴합니다. Ingersoll Rand TS5 펌프에는 항상 윤활을 위해 충분한 오일을 유지하기 위한 오일 주입 포트도 있습니다. Ingersoll Rand TS5 압축기 펌프는 체적 효율성 및 내부식성을 높이기 위해 스테인리스 스틸 핑거 밸브가 있는 NPT 배출구를 통해 압축 공기를 공급합니다.
3 ~ 15hp 범위의 정격 출력으로 제공되는 다양한 Ingersoll Rand 공기 압축기 펌프 중에서 선택하십시오.
용도 :
Ingersoll Rand TS5 압축기 펌프는 자동차 서비스, 차체 공장, 기계 공장, 생산 및 제조 라인, 목공 공장, 세차장, 일반 유지보수 및 수리 공장, 농업 농장과 같은 다양한 상업 및 산업 응용 분야에서 안정적인 압축 공기 공급을 제공합니다.
특징:
- Ingersoll Rand TS5 압축기 펌프는 공기 실린더를 통해 직접 또는 간접 사용을 위해 압축 공기를 제공하는 5hp 모터를 사용하여 구동됩니다.
- Ingersoll Rand TS5 펌프는 시계 반대 방향으로 회전하는 정밀 균형 플라이휠을 사용하여 오버행 크랭크축의 속도 변동을 부드럽게 하고 조용한 작동을 보장합니다.
- 오염 물질이 Ingersoll Rand TS5 펌프 장치 내부로 들어가는 것을 방지하기 위한 흡입구 에어필터가 있습니다.
- Ingersoll Rand TS5 펌프는 내식성, 내구성 및 가혹한 사용으로 인한 구부러짐/파손 방지를 위해 스테인리스 스틸 핑거 밸브가 있는 주철 구조로 되어 있습니다.
- 이 Ingersoll Rand TS5 왕복 펌프에는 2psi의 최대 공기 압력에서 16.5cfm 공기를 전달하기 위한 175단 실린더가 있습니다.
- 2단 실린더에는 작동 온도를 낮추고 효율성을 개선하며 펌프 수명을 연장하기 위해 그들 사이에 핀형 인터쿨러가 있습니다.
- Ingersoll Rand TS5 펌프에는 윤활유를 주기적으로 보충하기 위한 오일 주입구와 오일 레벨 사이트 글라스가 장착되어 있습니다.
- Ingersoll Rand TS5 압축기 펌프의 내부 구성 요소는 스플래쉬 윤활 기술을 사용하여 윤활됩니다. 스플래쉬 윤활은 커넥팅 로드의 큰 끝을 사용하여 오일 섬프에서 오일을 퍼내어 오일 미스트 또는 액적을 생성함으로써 실린더 위로 윤활유를 튀기는 것입니다. 이 기름 방울은 베어링을 통과하고 움직이는 부품을 윤활합니다.
- Ingersoll Rand TS5 압축기 펌프에는 압축 공기를 전달하기 위한 0.5인치 NPT 배출구가 있습니다.
호환 액세서리:
- 유지보수 키트: Raptor Supplies Ingersoll Rand TS5 제공 가능 시작 및 유지보수 키트 작동에 필요한 모든 부품 및 보호 도구와 함께. Ingersoll Rand TS5 유지보수 키트는 공장에서 권장하는 연간 유지보수를 제공하고 최적의 압축기 성능을 보장합니다.
- 낮은 오일 가드: Ingersoll Rand TS5 공기 압축기 펌프는 낮은 오일 가드 오일 레벨이 특정 임계값 미만인 경우 공기 압축기의 시동을 방지합니다.
- 에어 실린더 및 모터: Ingersoll Rand TS5 공기 압축기 펌프는 5hp 모터를 사용하여 구동되어 압축 공기를 공기 실린더에 저장합니다.
표준 및 승인 :
- Ingersoll Rand TS5 공기 압축기 펌프는 환경 건강, 사용자 안전 및 효율적인 성능을 보장하기 위해 ISO 표준에 따라 제조됩니다.
설치:
- Ingersoll Rand TS5 공기 압축기 펌프 장치는 공장에서 조립된 상태로 제공됩니다. 그러나 플라이휠, 밸브, 선택기 스위치 및 기타 부품은 최상의 성능을 위해 사용자가 조정하거나 부착해야 할 수 있습니다.
- 압축기 펌프를 단단히 장착한 후 전원 공급용 모터와 압축 공기 저장용 에어 실린더에 연결해야 합니다.
- 사용자는 Ingersoll Rand TS5 공기 압축기 펌프가 유체나 윤활유 없이 배송된다는 점에 유의해야 합니다. 압축기 펌프를 시동하기 위해 적절한 오일/윤활유로 장치를 채워야 합니다.
자주 묻는 질문:
Q. Ingersoll Rand TS5 베어 공기 압축기 펌프는 다른 변형으로 제공됩니까?
A. Ingersoll Rand TS5 베어 공기 압축기 펌프는 단계 수, 정격 전력 및 배출구 크기에 따라 여러 가지 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 제공하는 공기 압축기 펌프(최대 공기 압력 135psi) 1 / 2 인치 과 3 / 8 인치 콘센트 크기.
Q. Ingersoll Rand TS5 Bare 압축기 펌프는 어디에서 제조됩니까?
A. Ingersoll Rand TS5 Bare 압축기 펌프는 미국 켄터키주 Campbellsville에 있는 Ingersoll Rand의 생산 시설에서 제조됩니다.
Q. Ingersoll Rand TS5 베어 압축기 펌프를 사용하는 동안 사용자가 주의해야 할 안전 사항은 무엇입니까?
A.
- 압축기 펌프 주변에는 주변 공기를 흡입할 수 있는 충분한 공간이 있어야 합니다.
- 최적의 성능을 위해 이상적인 작동 온도를 화씨 32도에서 100도 사이로 유지하십시오.
- 에어 실린더 위에 펌프를 장착하기 위해 필요한 경우 리프팅 장비를 사용하십시오.
- 긴 수명을 보장하기 위해 압축기 토출구에 플렉시블 배관을 사용하십시오.
- 안전한 작동을 위해 장치를 올바르게 접지하십시오.
- 적절한 수준의 윤활제로 작동하지 마십시오.
- 플라이휠 회전 방향이 모터 또는 벨트 구동 덮개의 표시와 일치하는지 확인하십시오.
Q. 공기 압축기 펌프를 구입하기 전에 어떤 요소를 고려해야 합니까?
A.
- 사용자는 회전식 또는 왕복식 펌프가 필요한지 여부와 응용 분야에 단일 단계 또는 다단계 작동이 필요한지 여부를 확인해야 합니다. 다단계 펌프는 일반적으로 단일 단계 펌프보다 더 높은 압축 공기를 생성합니다.
- 또한 공기 압축기 펌프의 정격 출력(마력 - hp)도 기록해야 합니다. 마력이 높을수록 비용이 높아집니다. 따라서 애플리케이션 요구 사항에 따라 정격 전력을 선택하십시오.
- 특정 응용 분야에는 특정 양의 기압과 기류 속도가 필요합니다. 에어 컴프레서 펌프가 제공하는 최대 공기압과 공기 흐름의 속도 및 부피는 구매하기 전에 응용 프로그램과 일치해야 합니다. CFM(분당 입방피트)은 미리 설정된 압력 수준에서 압축기가 생성할 수 있는 최대 공기량을 나타냅니다.