항목 | 공기 압축기 펌프 |
건설 | 주철 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 15.5 |
HP | 5 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 135의 PSI |
장착 패턴 | 6-19/16"W x 6-5/32"D |
NPT 아울렛 | 1 / 2 " |
단계 수 | 1 |
오일 용량 | 33.8 온스 |
전반적인 깊이 | 14 " |
전체 높이 | 20 " |
전체 폭 | 15 " |
펌프 RPM | 950 |
회전 | CCW |
Sheave 크기 @ 1725 RPM | 4" |
UPC | 094703256758 |
밸브 재질 | 스테인리스 강 |
밸브 타입 | 손가락 |
선박 중량 (kg) | 49.95 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8414801615 |
원산지 | US |
A. 핑거 밸브의 방향은 유체 또는 가스의 흐름을 제어하기 위해 밸브가 열렸는지 닫혔는지(닫힌 방향이 반시계 방향)를 결정합니다.
A. Ingersoll-Rand SS5 펌프는 100% 주철 구조로 되어 있어 거친 환경에서도 뛰어난 내구성을 발휘합니다.
A. 펌프는 커넥팅 로드에 고정된 디퍼(오일 충전)를 사용합니다. 펌프가 작동하면 원활한 작동을 위해 움직이는 부품에 오일이 튀게 됩니다. 이 기술은 오일 펌프가 필요 없고 유지 관리가 쉽습니다.
A.
A.
A. 예, 다른 2단 공기 압축기 펌프를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. TS5 베어 펌프 수직 공기 실린더에 장착되고 5hp 모터에 연결되어 지속적인 전기 구동 압축이 가능합니다. 이 펌프는 내부 가열을 줄이고 효율성을 높이기 위해 구리 핀 인터쿨러와 함께 2도 방사형 핀이 있는 360단계 탈착식 실린더를 갖추고 있습니다. 이 왕복 펌프의 실린더는 일체형 커넥팅 로드와 크랭크샤프트에 부착되어 유지 관리 및 서비스가 용이합니다. Ingersoll Rand를 선택할 수도 있습니다. 2340 공기 압축기 펌프, 입구 에어필터를 자랑하여 오염 물질로부터 보호합니다. 2psi의 최대 압력 등급에서 14CFM을 제공하는 175단계 실린더가 함께 제공됩니다. 이 펌프에는 내부 구성품의 윤활 상태를 유지하기 위해 비말 윤활을 제공하는 오일 보충 포트가 장착되어 있습니다. 효율적인 공기 전달을 위한 0.5인치 NPT 배출구가 있으며 내구성과 체적 효율성을 위해 핑거 밸브가 있는 주철 구조가 특징입니다.
프로덕트 | 모델 | 오일 용량 | 보어 직경. | 플라이휠 직경 | 출구 크기 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3 베어 | 16.9 온스 | 2.75 " | - | - | 12 " | 15 " | 13 " | CCW | ₩ 1,264,130 | ||
TS5 베어 | 40.64 fl. 온스 | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ₩ 4,688,757 | ||
2340 | 28fl.oz. | 3", 1 3/4" | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ₩ 2,436,122 | ||
2545 | 74 fl. 온스 | 5", 2 3/4" | 17 9 / 16 " | 3 / 4 " | 25 13 / 16 " | 20 13 / 16 " | 27.625 " | CW | ₩ 6,697,267 | ||
7100 | 2 1/2 쿼터 | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ₩ 9,778,790 | ||
2475 | 43 온스 | 4 인치, 2-1 / 2 인치 | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ₩ 3,604,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.