항목 | 공기 압축기 펌프 |
보어 직경. | 2.75 " |
건설 | 주철 |
실린더 재질 | 주철 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
플라이휠 직경 | 12 1 / 2 " |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 10.3 CFM |
HP | 3 |
윤활 필요 | 가능 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 135의 PSI |
장착 패턴 | 13 "W x 15"D |
NPT 아울렛 | 3 / 8 " |
실린더 수 | 2 |
그루브 수 | 1 |
단계 수 | 1 |
오일 용량 | 16.9 온스 |
콘센트 연결 유형 | NPT |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 15 " |
전체 폭 | 13 " |
펌프 RPM | 1200 |
회전 | CCW |
Sheave 크기 @ 1725 RPM | 4-13 / 64 " |
스트로크 길이 | 2" |
밸브 재질 | 스테인리스 강 |
밸브 타입 | 손가락 |
선박 중량 (kg) | 24.26 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8414801615 |
원산지 | US |
A. XNUMX단 공기 압축기는 XNUMX단 공기 압축기보다 에너지를 덜 생산합니다. 이 낮은 에너지 출력은 일반적으로 특히 짧은 시간 동안 수공구를 실행하기에 충분합니다.
A. 실린더 탈부착이 가능하여 유지보수가 용이합니다.
A. 이 Ingersoll Rand SS3 압축기 펌프는 비말 윤활을 활용하여 움직이는 부품에 지속적인 윤활유 공급을 제공합니다. 이는 일관된 성능을 유지하고 마모를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
A. 최대 압력 135cfm에서 10.3psi의 자유 공기 유량을 허용합니다.
A. 오일 용량은 16.9 fl oz입니다.
프로덕트 | 모델 | 오일 용량 | 보어 직경. | 플라이휠 직경 | 출구 크기 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS5 베어 | 40 온스 | - | - | - | 14 " | 20 " | 15 " | CCW | ₩ 1,629,722 | ||
TS5 베어 | 40.64 fl. 온스 | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ₩ 4,688,757 | ||
2340 | 28fl.oz. | 3", 1 3/4" | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ₩ 2,436,122 | ||
2545 | 74 fl. 온스 | 5", 2 3/4" | 17 9 / 16 " | 3 / 4 " | 25 13 / 16 " | 20 13 / 16 " | 27.625 " | CW | ₩ 6,697,267 | ||
7100 | 2 1/2 쿼터 | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ₩ 9,778,790 | ||
2475 | 43 온스 | 4 인치, 2-1 / 2 인치 | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ₩ 3,604,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.