ENERPAC WU 시리즈 경제형 전기 유압 펌프
필터
현재 무승부 : 9.5 , 실린더 호환성: 단동 , 치수 A: 9.62 " , 치수 B: 9.62 " , 치수 C: 14.25 " , 치수 D: 4" , 치수 E: 4.72 " , 치수 F: 8" , 치수 H: 0.4 " , 치수 J: 5.25 " , 최대. 정격 압력에서의 흐름: 25 cu. 인치 / 분 , 맥스. 작동 압력: 5000의 PSI , 모터 HP: 0.5 마력 , 오일 유량 1단계: 200 cu. 인치 / 분 , 오일 유량 2단계: 25 cu. 인치 / 분 , 단계: 1 , 전원: 전기 , 압력 등급 1단계: 200의 PSI , 압력 등급 2단계: 5000의 PSI , 사운드 레벨: 85 dBA , 전압: 115V
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 액체 레벨 제어 밸브
- 팔레트 리프터 및 틸터
- 에어 브레이크
- 유압 파이프 절단기
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 체인 및 체인 액세서리
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 호이스트 및 트롤리
- 배관 호스
- 전선
- WIHA TOOLS 정밀 슬롯 드라이버
- VISIONTRON 월 플레이트 2 로프
- ACROVYN 엔드 캡, 양피지, 아크로빈
- CRETORS 서랍 청소
- GAMBER-JOHNSON 트렁크 선반
- REELCRAFT 스위치
- VESTIL ISEAL 시리즈 임펄스 백 실러
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDSD 웜/웜 이중 감속 감속기
- DAYTON 연귀 수동 수평 띠톱, 120/240V AC 전압