DAYTON 연귀 수동 수평 띠톱, 120/240V AC 전압
필터
블레이드 길이 : 93 " , 블레이드 폭: 3 / 4 " , 절단 각도: 45 학위 , HP: 1 마력 ,Hz: 60 , 포함: 플러드 냉각수 시스템, 유압 공급 시스템, 5" 플라스틱 용기, 블레이드 , 재료: 금속 , 마이터 각도 범위: 45도 , 속도 설정 번호: RP_4 , 속도 설정 수: 3 , 작업: Manual , 작업 유형: Manual , 전체 깊이: 18 " , 전체 높이: 41 " , 전반적인 너비: 48 " , 단계: 1 , 직사각형 절단 능력: 7 "X 8" , 원형 절단 능력: 7" , RPM: 1725 , 유형: 수평
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉장고 / 냉동고 / 제빙기 Acc
- 에어 커튼
- 이송 탱크
- 플런저
- 건식 벽체 리프트
- 분무기 및 스프레더
- 스레드 삽입
- 로터리 펌프
- 용접 오븐 및 액세서리
- 연기 추출기 및 액세서리
- MILWAUKEE 홀쏘 아버 1/4 인치
- COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12 시리즈 차단 커플 링 바디
- DIXON 압축 황동 슬리브
- USA SEALING 고무 시트, 네오프렌
- ZSI-FOSTER Beta Heavy Weld 마운트 어셈블리
- COOPER B-LINE B350 시리즈 트롤리 빔 조인트 지지대
- HOFFMAN 유형 1 접지 스플리터 바
- WATTS 청동 밸브 암
- MASTER APPLIANCE 렌치
- KTI 임팩트 어댑터