항목 | 유압 전기 펌프 |
어플리케이션 | 덤프 및 보류 |
현재 그린 | 9.5 |
실린더 호환성 | 단동 |
치수 A | 9.62 " |
치수 B | 9.62 " |
차원 C | 14.25 " |
치수 D | 4" |
치수 E | 4.72 " |
치수 F | 8" |
치수 H | 0.4 " |
치수 J | 5.25 " |
진동수 | 50 / 60Hz |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 25 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
모터 HP | 0.5 마력 |
오일유량 1단 | 200 cu. 인치 / 분 |
오일 유량 2단계 | 25 cu. 인치 / 분 |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
압력 등급 1단계 | 200의 PSI |
압력 등급 2단계 | 5000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-pacg3002sb.pdf |
저장 용량 | 116 cu. 에. |
소음 수준 | 85 dBA |
사용 가능한 오일 용량 | 0.5 갤런 |
밸브 기능 | 전진/유지/후진 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 16.01 |
선박 높이 (cm) | 48.01 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
A.
A. 작동유는 동력을 전달하기 위해 유압 기계 및 장비에 사용되는 비압축성 오일 또는 액체입니다. 이 유압유를 만드는 데 수많은 물질이 사용될 수 있지만 일반적으로 광물, 석유, 물 또는 합성 재료로 만들어집니다.
A.
A.
A. 단동 유압 실린더에는 단일 포트가 있습니다. 이 지점에서 작동유가 들어가고 플런저를 한 방향으로 바깥쪽으로 움직입니다. 복동 실린더에는 두 개의 포트가 있습니다. 하나는 실린더를 수축시키기 위한 것이고 다른 하나는 작동유가 플런저로 들어가 확장되도록 하기 위한 것입니다.
프로덕트 | 모델 | 어플리케이션 | 밸브 기능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
WUD1100B | 덤프 | 전진/후진 | ₩ 9,807,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.