SQUARE D PowerPact H 몰드 케이스 회로 차단기, HLL 시리즈
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 은빛 검 | 15 | 3 | 600V | ₩ 2,211,421 | |
B | 은빛 검 | 15 | 2 | 600V | - | RFQ
|
B | 은빛 검 | 20 | 2 | 600V | - | RFQ
|
C | 은빛 검 | 20 | 3 | 600V | ₩ 2,211,421 | |
D | 은빛 검 | 25 | 2 | 600 | - | RFQ
|
C | 은빛 검 | 25 | 3 | 600V | ₩ 2,414,608 | |
E | HLL36030M71AA | 30 | 3 | 600 | - | RFQ
|
E | HLL36030M71 | 30 | 3 | 600 | ₩ 2,180,029 | RFQ
|
B | 은빛 검 | 30 | 2 | 600V | - | RFQ
|
C | 은빛 검 | 30 | 3 | 600V | ₩ 2,211,421 | |
B | 은빛 검 | 35 | 2 | 600V | - | RFQ
|
C | 은빛 검 | 35 | 3 | 600V | - | RFQ
|
B | 은빛 검 | 40 | 2 | 600V | - | RFQ
|
C | 은빛 검 | 40 | 3 | 600V | ₩ 2,211,421 | |
C | 은빛 검 | 45 | 3 | 600V | - | RFQ
|
B | 은빛 검 | 45 | 2 | 600V | - | RFQ
|
F | HLL36050M72 | 50 | 3 | 600 | ₩ 2,029,048 | RFQ
|
C | 은빛 검 | 50 | 3 | 600V | ₩ 2,211,421 | |
B | 은빛 검 | 50 | 2 | 600V | - | RFQ
|
F | HLL36060U31X | 60 | 3 | 600 | - | RFQ
|
B | 은빛 검 | 60 | 2 | 600V | - | RFQ
|
A | 은빛 검 | 60 | 3 | 600V | ₩ 2,211,421 | |
B | 은빛 검 | 70 | 2 | 600V | - | RFQ
|
C | 은빛 검 | 70 | 3 | 600V | - | RFQ
|
B | 은빛 검 | 80 | 2 | 600V | - | RFQ
|
C | 은빛 검 | 80 | 3 | 600V | ₩ 2,451,008 | |
C | 은빛 검 | 90 | 3 | 600V | ₩ 2,451,008 | |
B | 은빛 검 | 90 | 2 | 600V | - | RFQ
|
E | HLL36100M73 | 100 | 3 | 600 | ₩ 2,725,408 | RFQ
|
C | 은빛 검 | 100 | 3 | 600V | ₩ 2,451,008 | |
B | 은빛 검 | 100 | 2 | 600V | - | RFQ
|
C | 은빛 검 | 110 | 3 | 600V | ₩ 4,854,808 | |
B | 은빛 검 | 110 | 2 | 600V | - | RFQ
|
A | 은빛 검 | 125 | 3 | 600V | ₩ 4,854,808 | |
B | 은빛 검 | 125 | 2 | 600V | - | RFQ
|
A | 은빛 검 | 150 | 3 | 600V | ₩ 5,418,865 | |
B | 은빛 검 | 150 | 2 | 600V | - | RFQ
|
PowerPact H 몰드 케이스 회로 차단기, HLL 시리즈
Square D HLL 시리즈 PowerPact H 배선용 회로 차단기는 산업용 및 상업용으로 설계된 전기 장치입니다. 과부하 및 단락에 대해 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공하여 손상으로부터 전기 시스템을 보호하고 2A ~ 3A 범위의 암페어 등급으로 15/150 극 구성으로 사용할 수 있습니다. 이 MCCB는 최대 600VAC 및 250VDC의 전압을 처리할 수 있습니다. 차단 정격(AIR)에는 18VAC에서 D-35kA, G-65kA, J-100kA 및 L-480kA, 20VDC에서 250kA가 포함됩니다. 이 회로 차단기는 공통 장착 구멍, 핸들 위치 및 트림 치수로 쉽게 설계 표준화할 수 있습니다. 현장에서 교환할 수 있는 트립 장치와 사양 변경을 위한 공통 액세서리가 있습니다. 이 MCCB는 버스바와 러그 옵션 간에 쉽게 변환할 수 있는 스냅인 단자 설계를 제공하며 장치 마운트, I-라인 또는 인출형 구조로 제공됩니다. 고급 트립 장치 기술, 조정 가능한 설정 및 다양한 차단 기능을 갖추고 있어 결함을 감지 및 차단하고 회로를 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리베터
- 화학 테스트 스트립
- 물류 스트랩
- 스패너 및 소화전 렌치
- 스펙트럼 분석기
- 지붕 통풍기
- 천장 타일 및 단열재
- 토질 테스터
- 소음 제어
- 후크
- JET TOOLS 스플라인 바닥 드릴 프레스
- EDSAL 워크 벤치 탑
- GEORG FISCHER PVC 파이프 니플
- ASSOCIATED EQUIP 부스팅을위한 휴대용 휴대용 점프 스타터
- APPLETON ELECTRIC 200W 백열등 설비
- VULCAN HART 프라이 바구니
- APPROVED VENDOR 2" 트라이 클로버 호환 피팅 캡
- WOODHEAD 130150 시리즈 핀 및 슬리브 인렛
- WATTS M400 시리즈 드롭 체크 밸브
- STEARNS BRAKES 331 시리즈 브레이크