SQUARE D HLL26110 회로 차단기 피드스루 110 Amp 600vac 2p 100kaic@480v
항목: AG8PTP
모델: HLL26110
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AIC 등급 | 100kAIC @ 480V |
A | 110 |
프레임 유형 | HLL |
극 수 | 2 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 13.03 |
선박 길이 (cm) | 21.44 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.