COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 롤링 사다리 용접 플랫폼 36 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 무게 |
조립 / 미 조립 | 용접 |
베이스 깊이 | 34 " |
기본 너비 | 25 " |
바닥 폭 | 25 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 분말 코팅 |
손잡이 포함 | 아니 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 40 " |
플랫폼 깊이 | 8" |
플랫폼 높이 | 36 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 8" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 21.77 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
A. 59도.
A. 이 450단 사다리의 하중 용량은 XNUMXlb입니다.
A. Cotterman ST-400 A2 C4 P5 롤링 사다리는 강철 구조입니다. 내식성을 위해 분말 코팅 처리되어 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 조립 / 미 조립 | 베이스 깊이 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-200 A2 C1 P5 | 22 " | 용접 | 20 " | 8" | 18 " | 22 " | 22 " | 회색 | ₩ 875,997 | ||
ST-300 A2 C1 P5 | 31 " | 용접 | 27 " | 8" | 27 " | 24 " | 24 " | 회색 | ₩ 1,064,385 | ||
ST-401 A2 C1 P5 | 66 " | 미 조립 | 34 " | 8" | 36 " | 25 " | 25 " | 회색 | ₩ 1,295,717 | ||
ST-501 A2 C1 P5 | 75 " | 조립 된 | 40 " | 8" | 45 " | 26 " | 26 " | 회색 | ₩ 1,443,627 | ||
ST-601 A2 C1 P5 | 84 " | 미 조립 | 48 " | 8" | 54 " | 27 " | 27 " | 회색 | ₩ 1,651,002 | ||
ST-220 A2 C6 P5 | 22 " | 용접 | 26 " | 14 " | 18 " | 22 " | 22 " | 빨간색 | ₩ 882,787 | ||
ST-302 A2 C1 P5 | 57 " | 미 조립 | 27 " | 8" | 27 " | 24 " | 24 " | 회색 | ₩ 1,216,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.