플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D HLL36050M72 배선용 차단기, 50A, 600V, 50kAIC | CE6JPK

SQUARE D HLL36050M72 배선용 차단기, 50A, 600V, 50kAIC

재고 있음 있음
항목: CE6JPK 모델: HLL36050M72

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,014,394 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A50
프레임 유형HLL
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.97
선박 높이 (cm)14.48
선박 길이 (cm)22.1
선박 폭 (cm)18.8
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 높은 돌입 전류로부터 모터를 보호하도록 설계된 Square D HLL36050M72 모터 회로 보호기
  • 부하 및 라인 측 러그가있는 유닛 마운팅 기능이있어 설치가 쉽고 안전한 배선 배열을 제공하며 역방향 공급 애플리케이션에 이상적입니다.
  • 트리핑 설정 (시간 및 전류 모두)을 조정할 수있는 표준 전자식 트립 장치를 사용하면 시동 작업 중에 모터 회로의 성가신 트리핑없이 초기 돌입 전류가 원활하게 흐를 수 있습니다.
  • 14 ~ 3 AWG 크기의 전선 (구리 / 알루미늄)을 수용 할 수있는로드 및 라인 러그가있어 유연성과 강도를 제공합니다.
  • CE 마크 및 IEC 승인

제품 변형

프로덕트모델A극 수전압가격
SQUARE D HLL26015 회로 차단기 피드 스루 15 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTB 은빛 검152600V-
RFQ
SQUARE D HLL26020 회로 차단기 피드 스루 20 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTC 은빛 검202600V₩ 1,192,072
SQUARE D HLL26030 회로 차단기 피드 스루 30Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTD 은빛 검302600V-
RFQ
SQUARE D HLL26035 회로 차단기 피드 스루 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTE 은빛 검352600V-
RFQ
SQUARE D HLL26040 회로 차단기 피드 스루 40 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTF 은빛 검402600V-
RFQ
SQUARE D HLL26045 회로 차단기 피드 스루 45 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTG 은빛 검452600V-
RFQ
SQUARE D HLL26050 회로 차단기 피드 스루 50Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTH 은빛 검502600V-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D HLL36050M72 배선용 차단기, 50A, 600V, 50kAIC
₩ 2,014,394 /단위