PETERSEN PRODUCTS 145-1 시리즈 파이프 플러그
필터
바디 재질 : 알류미늄 , 맥스. 임시 직원.: 200도 F , 공칭 크기: 5" 슈 160 , 인감 재질: 니트릴
스타일 | 모델 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145-1002-5P40 | 2.625 " | 924 피트 | 400의 PSI | 13.5 " | ₩ 2,020,836 | |
A | 145-1003-P80 | 3" | 924 피트 | 400의 PSI | 13.5 " | ₩ 2,302,109 | |
A | 145-1003-5P80 | 3.375 " | 924 피트 | 400의 PSI | 13.5 " | ₩ 2,587,709 | |
A | 145-1005-P160 | 4.5 " | 462 피트 | 200의 PSI | 6.48 " | ₩ 3,453,163 | |
A | 145-1005-P80 | 4.875 " | 462 피트 | 200의 PSI | 2.83 " | ₩ 3,743,090 | |
A | 145-1006-P160 | 5.25 " | 462 피트 | 200의 PSI | 8.49 " | ₩ 4,028,690 | |
A | 145-1006-P80 | 6" | 462 피트 | 200의 PSI | - | ₩ 4,599,890 | |
A | 145-1006-P40 | 6.375 " | 462 피트 | 200의 PSI | 8.49 " | ₩ 4,889,818 | |
A | 145-1008-P160 | 7.125 " | 462 피트 | 200의 PSI | 8.49 " | ₩ 5,465,345 | |
A | 145-1008-P80 | 7.625 " | 462 피트 | 200의 PSI | 9.69 " | ₩ 5,850,472 | |
A | 145-1008-P40 | 8.125 " | 462 피트 | 200의 PSI | 9.69 " | ₩ 6,231,272 | |
A | 145-1010-P160 | 8.625 " | 462 피트 | 200의 PSI | 9.69 " | ₩ 6,616,400 | |
A | 145-1010-P80 | 9.625 " | 462 피트 | 200의 PSI | 9.69 " | ₩ 7,382,327 | |
A | 145-1010-P40 | 10.125 " | 462 피트 | 200의 PSI | 9.69 " | ₩ 7,758,800 | |
A | 145-1012-P80 | 11.875 " | 462 피트 | 200의 PSI | 11.49 " | ₩ 9,104,581 | |
A | 145-1014-PSTD | 13.375 " | 462 피트 | 200의 PSI | 11.49 " | ₩ 10,246,981 | |
A | 145-1016-PSTD | 15.625 " | 462 피트 | 200의 PSI | 11.49 " | ₩ 11,982,218 | |
A | 145-1018-PSTD | 17.875 " | 462 피트 | 200의 PSI | 11.49 " | ₩ 13,704,472 | |
A | 145-1020-PSTD | 19.875 " | 462 피트 | 200의 PSI | 14.49 " | ₩ 15,236,327 | |
A | 145-1022-PSTD | 21.875 " | 462 피트 | 200의 PSI | 14.49 " | ₩ 16,768,181 | |
A | 145-1024-PSTD | 23.875 " | 462 피트 | 200의 PSI | 17.49 " | ₩ 18,300,036 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 백열등 및 전구
- 실험실 순환기
- SCBA 및 호흡 공기 실린더
- 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치
- 튜브 클램프
- 수공구 키트
- 저울 및 저울 액세서리
- 카펫 도구 키트
- 호이스트 및 트롤리
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- FISKARS 커팅 매트자가 치유
- PARKER 엘보 45 스테인리스 M 1/4 인치
- VULCAN HART 와이어 어셈블리
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 4-7/8인치
- COOPER B-LINE 오버헤드 지원 채널 랙
- HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4,12 XNUMX도어 인클로저
- VERMONT GAGE 스틸 XX Go 리버서블 어셈블리, 레드
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 조립 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- Bevel Tool 베벨 마이트 알루미늄 베벨 라우터 헤드
- SMC VALVES 헤드 커버