PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P80 파이프 플러그, 기계식, 블록 및 블리드, 5.75 - 6인치 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 알류미늄 |
우회로 | 1/2 "암 |
최대 직경 | 6" |
맥스. 머리 | 462 피트 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
최소 Dia. | 5.75 " |
공칭 파이프 크기 (인치) | 6" |
씰 길이 | 1" |
씰 재질 | 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 9 |
원산지 | US |
모델 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
145-1002-5P40 | 2.625 " | 924 피트 | 400의 PSI | 13.5 " | ₩ 2,020,836 | |
145-1003-5P80 | 3.375 " | 924 피트 | 400의 PSI | 13.5 " | ₩ 2,587,709 | |
145-1003-P80 | 3" | 924 피트 | 400의 PSI | 13.5 " | ₩ 2,302,109 | |
145-1005-P160 | 4.5 " | 462 피트 | 200의 PSI | 6.48 " | ₩ 3,453,163 | |
145-1005-P80 | 4.875 " | 462 피트 | 200의 PSI | 2.83 " | ₩ 3,743,090 | |
145-1006-P160 | 5.25 " | 462 피트 | 200의 PSI | 8.49 " | ₩ 4,028,690 | |
145-1006-P40 | 6.375 " | 462 피트 | 200의 PSI | 8.49 " | ₩ 4,889,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.