SPEEDAIRE 무손실 응축수 드레인, 파일럿 작동
스타일 | 모델 | 깊이 | 배 수율 | 높이 | 최대. 압력 | 입구 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13X517 | 5.75 " | 1.08gpm @ 100psi | 6" | 230의 PSI | 2 | 3" | ₩ 1,014,544 | |
A | 13X518 | 6.125 " | 1.08gpm @ 100psi | 7" | 230의 PSI | 2 | 2.5 " | ₩ 1,162,840 | |
A | 13X519 | 6.125 " | 1.08gpm @ 100psi | 7" | 725의 PSI | 2 | 2.5 " | ₩ 2,012,062 | |
B | 13X520 | 7" | 1.20gpm @ 100psi | 7" | 230의 PSI | 2 | 3" | ₩ 1,542,887 | |
B | 13X521 | 8.5 " | 1.64gpm @ 100psi | 8" | 230의 PSI | 3 | 4 5 / 16 " | ₩ 1,896,439 |
무손실 응축수 드레인, 파일럿 작동
Speedaire 제로 로스 드레인은 원치 않는 오일 에멀젼, 물 및 기타 액체를 제거하기 위해 제조되었습니다. 이 배수구에는 공압 시스템에서 응축수를 배출하기 위해 모듈식 솔레노이드 밸브에 전력을 공급해야 하는 정확한 시간을 계산하기 위해 고체 상태 논리 분석 회로가 있는 전자 센서가 장착되어 있습니다. 5.75, 6.125, 7 및 8.5인치 깊이로 제공되는 다양한 제로 손실 드레인 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 덕트 압력 스위치
- 톱니
- 공압 제어 액세서리
- 관개 피팅
- 탭 홀더
- 베어링스
- 물걸레밀대/버킷
- 도관 피팅 및 액세서리
- 비상 사태 대비
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- WM CASTER 강성 플레이트 충격 흡수 캐스터
- MASTER APPLIANCE 열 송풍기 요소
- APPROVED VENDOR 바늘, 역청 재료
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 와이어 관리 레일
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 수직 3방향 볼 밸브 일반 스타일, 플랜지, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 3인치 직경, 플레인 엔드
- SPEARS VALVES CPVC 배수 폐기물 벤트 피팅 양방향 청소, 모든 허브
- SPEARS VALVES PVC EPDM True Union 개조 키트
- SECURALL PRODUCTS B1200 시리즈 위험물 드럼 보관함
- REELCRAFT 쉬브 어셈블리