항목 | 무손실 드레인 |
암페어 AC | 0.15 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보울 용량 | 740mL |
깊이 | 8.5 " |
배 수율 | 1.64gpm @ 100psi |
Enclosure | IP65 |
높이 | 8" |
Hz | 50/60 |
인 레트 / 출구 | 3/4 / 1/2 "NPT |
최대. 압력 | 230의 PSI |
최소. 압력 | 11.5의 PSI |
입구 수 | 3 |
작동 온도 범위 | 36 ~ 180도 F |
작업 유형 | 시범 운영 |
상 | 1 |
파일럿 압력 | 11.5 ~ 230 psi |
전압 | 90에서 260V |
폭 | 4 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.81 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8421398040 |
원산지 | IE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.