NORTON ABRASIVES 부직포 연마재 퀵 체인지 디스크, TR 부착 시스템
스타일 | 모델 | 연마 재 | 색상 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623335432 | 산화 알루미늄 | 적갈색 | 4" | 중급 | 80 | 15,000 | ₩ 11,077 | |
B | 66623325044 | 산화 알루미늄 | 파란색 | 3 / 4 " | 아주 좋은 | 150 | 40,000 | ₩ 2,677 | |
C | 66623340064 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 1" | 끝 | 120 | 40,000 | ₩ 2,012 | |
D | 66261047579 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 1.5 " | 조잡한 | 50 | 30,000 | ₩ 2,240 | |
E | 66261016373 | 산화 알루미늄 | 검정 | 2" | 아주 조잡한 | 40 | 30,000 | ₩ 3,972 | |
C | 66623340077 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 2" | 끝 | 120 | 20,000 | ₩ 3,465 | |
D | 66261008822 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 4" | 조잡한 | 50 | 15,000 | ₩ 8,225 | |
A | 66261008821 | 산화 알루미늄 | 적갈색 | 4" | 중급 | 80 | 15,000 | ₩ 8,225 | |
C | 66623340092 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 4" | 끝 | 120 | 15,000 | ₩ 8,225 | |
D | 66623325015 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 1" | 조잡한 | 50 | 40,000 | ₩ 3,097 | |
E | 66261016994 | 산화 알루미늄 | 검정 | 3" | 아주 조잡한 | 40 | 20,000 | ₩ 7,472 | |
C | 66623325029 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 1" | 끝 | 120 | 40,000 | ₩ 2,502 | |
A | 66623335424 | 산화 알루미늄 | 적갈색 | 1.5 " | 중급 | 80 | 30,000 | ₩ 2,782 | |
E | 66623335326 | 산화 알루미늄 | 검정 | 2" | 아주 조잡한 | 40 | 30,000 | ₩ 4,375 | |
A | 66623335427 | 산화 알루미늄 | 적갈색 | 2" | 중급 | 80 | 30,000 | ₩ 3,885 | |
B | 66623335433 | 산화 알루미늄 | 파란색 | 2" | 아주 좋은 | 150 | 30,000 | ₩ 3,885 | |
D | 66623335417 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 3" | 조잡한 | 50 | 20,000 | ₩ 8,732 | |
C | 66623325038 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 3" | 끝 | 120 | 20,000 | ₩ 7,717 | |
E | 66623335329 | 산화 알루미늄 | 검정 | 4" | 아주 조잡한 | 40 | 15,000 | ₩ 12,004 | |
A | 66254482331 | 산화 알루미늄 | 적갈색 | 1" | 중급 | 80 | 40,000 | ₩ 2,012 | |
D | 66623340023 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 1" | 조잡한 | 50 | 40,000 | ₩ 2,012 | |
B | 66623340044 | 산화 알루미늄 | 파란색 | 3 / 4 " | 아주 좋은 | 150 | 40,000 | ₩ 2,012 | |
C | 66623325035 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 2" | 끝 | 120 | 30,000 | ₩ 3,885 | |
C | 66623340085 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 3" | 끝 | 120 | 20,000 | ₩ 6,422 | |
B | 66623340053 | 산화 알루미늄 | 파란색 | 4" | 아주 좋은 | 150 | 15,000 | ₩ 8,225 | |
E | 66623325004 | 산화 알루미늄 | 검정 | 1" | 아주 조잡한 | 40 | 40,000 | ₩ 3,097 | |
A | 66623335422 | 산화 알루미늄 | 적갈색 | 1" | 중급 | 80 | 40,000 | ₩ 2,502 | |
B | 66623325047 | 산화 알루미늄 | 파란색 | 1" | 아주 좋은 | 150 | 40,000 | ₩ 2,502 | |
D | 66623335411 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 1.5 " | 조잡한 | 50 | 30,000 | ₩ 3,325 | |
B | 66623325050 | 산화 알루미늄 | 파란색 | 1.5 " | 아주 좋은 | 150 | 30,000 | ₩ 2,782 | |
D | 66623335414 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 2" | 조잡한 | 50 | 30,000 | ₩ 4,375 | |
E | 66623335327 | 산화 알루미늄 | 검정 | 3" | 아주 조잡한 | 40 | 20,000 | ₩ 8,522 | |
C | 66623340058 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 3 / 4 " | 끝 | 120 | 40,000 | ₩ 2,012 | |
A | 66623335430 | 산화 알루미늄 | 적갈색 | 3" | 중급 | 80 | 20,000 | ₩ 7,717 | |
B | 66623335437 | 산화 알루미늄 | 파란색 | 3" | 아주 좋은 | 150 | 20,000 | ₩ 7,717 | |
D | 66623335419 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 4" | 조잡한 | 50 | 15,000 | ₩ 12,004 | |
C | 66623325041 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 4" | 끝 | 120 | 15,000 | ₩ 11,077 | |
B | 66623325056 | 산화 알루미늄 | 파란색 | 4" | 아주 좋은 | 150 | 15,000 | ₩ 11,077 | |
D | 66623340021 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 3 / 4 " | 조잡한 | 50 | 40,000 | ₩ 2,012 | |
A | 66623340032 | 산화 알루미늄 | 적갈색 | 3 / 4 " | 중급 | 80 | 40,000 | ₩ 2,012 | |
F | 66261091460 | 탄화 규소 | 회색 | 3" | 슈퍼 파인 | 220 | 20,000 | ₩ 6,212 | |
F | 66261091459 | 탄화 규소 | 회색 | 2" | 슈퍼 파인 | 220 | 30,000 | ₩ 3,027 |
부직포 연마재 퀵 체인지 디스크, TR 부착 시스템
Norton 연마재 부직포 연마재 신속 교체 디스크는 뛰어난 디버링, 연삭 및 혼합 유연성을 제공하여 페인트 및 기타 품질 마감을 위한 표면을 준비합니다. 산화알루미늄 또는 탄화규소 구조를 사용하여 높은 인장 강도, 절단률 및 향상된 성능을 제공하며 독점적인 클린 본드 수지 기술은 번짐 없는 마감을 보장합니다. 이 디스크는 신축성 및 내구성을 향상시키기 위해 종이 또는 나일론 스크림 백킹 소재를 사용하며 TR 롤 온/오프 스타일 패스너 부착 시스템은 Roloc 디스크와 상호 교환이 가능합니다. 그들은 가벼운 기계 작동을 위해 B-중량 백킹 재료를 갖추고 있으며 초기, 중간 또는 최종 블렌딩 및 마무리를 생성하는 거친, 미세, 중간, 초미세, 매우 미세 및 매우 거친 입자를 가지고 있습니다. 밤색, 녹색, 갈색, 검은색, 파란색 및 회색 색상으로 제공되는 다양한 디스크 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오픈 엔드 렌치
- 스퀴지 교체 블레이드 및 리필
- 사운드 레벨 교정기
- 플라스틱 사각 봉
- ADA 패드
- 배급장비/피팅/커플링
- 풀러 및 분리기
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 콘크리트 테스트
- 솔레노이드
- MAGLITE 전술 손전등, 백열등
- WESTWARD 고속 강철 Jobber 드릴 비트, 증기 질화물 마감
- HAMILTON SEC 시리즈, 강성 플레이트 캐스터
- EBERBACH 현미경 슬라이드 보관 캐비닛
- PASS AND SEYMOUR 절연 접지 쿼드 리셉터클
- EATON 푸시버튼 변압기
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 알루미늄 리지드 샤프트 커플링
- WEG 원심 스위치
- VESTIL FSP 시리즈 영구 사인 베이스, 주황색