그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 디스크 잠금 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
부착 시스템 | TR |
부착 유형 | 빠른 변경 |
백업 재료 | 서 |
백업 무게 | B |
색상 | 적갈색 |
디스크 직경 | 3 / 4 " |
학년 | 중급 |
모래 | 80 |
최대 RPM | 40,000 |
UPC | 666233400323 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 1.78 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 6805100000 |
프로덕트 | 모델 | 연마 재 | 색상 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623340021 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 3 / 4 " | 조잡한 | 50 | 40,000 | ₩ 2,012 | ||
66623340058 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 3 / 4 " | 끝 | 120 | 40,000 | ₩ 2,012 | ||
66623340044 | 산화 알루미늄 | 파란색 | 3 / 4 " | 아주 좋은 | 150 | 40,000 | ₩ 2,012 | ||
66623340023 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 1" | 조잡한 | 50 | 40,000 | ₩ 2,012 | ||
66254482331 | 산화 알루미늄 | 적갈색 | 1" | 중급 | 80 | 40,000 | ₩ 2,012 | ||
66623340064 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 1" | 끝 | 120 | 40,000 | ₩ 2,012 | ||
66261047579 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 1.5 " | 조잡한 | 50 | 30,000 | ₩ 2,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.