PARKER 솔레노이드 공기 조절 밸브 2 방향, 평상시 닫힘
필터
액추에이터 / 리턴 : 솔레노이드 / 스프링 , 공기 밸브 유형: 2 방향, 2 위치 , 주변 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 125도 , 바디 스타일: 바디 포트 , 전기 연결: 플러그인 , NEMA 분류: NEMA 4 , 변속 기술: 천천히
스타일 | 모델 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 압력 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N3153904549 | 3.6 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 974,190 | |
A | N3154904553 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ~ 140 psi | 120 VAC | ₩ 1,003,117 | |
A | N3154904549 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 959,210 | |
A | N3156904553 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 ~ 140 psi | 120 VAC | ₩ 1,278,200 | |
A | N3156904549 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 1,265,215 | |
A | N3153904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 8 " | 20 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 1,253,717 | |
A | N3157904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 ~ 140 psi | 120 VAC | ₩ 1,229,900 | |
A | N3259904753 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 ~ 140 psi | 120 VAC | ₩ 2,208,657 | |
A | N3258904753 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 ~ 140 psi | 120 VAC | ₩ 2,208,657 | |
A | N3258504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 2,244,497 | |
A | N3259504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 2,194,430 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 커패시터
- 초크 및 리필 표시
- 하드 모자 페이스 실드
- 플라스틱 체인 장벽
- 스틸 케이블
- 상점 용품
- 사포
- 파이프 스레딩 장비
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 텀블러 및 미디어
- ABUS 재활용된 양극 처리된 알루미늄 잠금 자물쇠, 유사 키
- MUELLER INDUSTRIES 와이 감소
- REVVO 비계 캐스터
- FROST KING 웨더스트립
- BRADY 눈 세척 / 샤워 검사 태그, 물 교체 6 개월 초기 날짜 H20 변경 예 아니요
- PNEUMADYNE INC 매니 폴드, 폴리 프로필렌
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-18 Unef
- APOLLO VALVES 76-AR 시리즈 스테인리스 스틸 표준 포트 볼 밸브
- MARTIN SPROCKET 플랜지형 컨베이어 유입구, 고정
- AIRSPADE 4000 유틸리티 공압 토양 굴착 키트