PARKER N3259504749 솔레노이드 공기 제어 밸브 1-1/4in 24vdc
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 2 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 125도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
부피 계수 | 23.3 |
전기 연결 | 플러그인 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 일반적으로 폐쇄 |
전체 높이 | 11.5 " |
전체 길이 | 5.25 " |
전체 폭 | 6" |
파일럿 포트 크기 | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"NPT |
파이프 크기 | 1.25 " |
압력 범위 | 25 ~ 140 psi |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 5.32 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8481200060 |
원산지 | US |
모델 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 압력 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3153904549 | 3.6 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 1,012,130 | |
N3154904549 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 1,020,127 | |
N3156904549 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 1,317,960 | |
N3153904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 8 " | 20 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 1,279,915 | |
N3258504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 ~ 140 psi | 24 VDC | ₩ 2,248,610 | |
N3154904553 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ~ 140 psi | 120 VAC | ₩ 1,049,335 | |
N3156904553 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 ~ 140 psi | 120 VAC | ₩ 1,325,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.