항목 | 공기 압축기 펌프 |
보어 직경. | 5", 2 3/4" |
건설 | 주철 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
플라이휠 직경 | 17 9 / 16 " |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 35CFM @ 175psi |
그루브 섹션 | B |
HP | 7 1/2, 11마력 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
자재 | 주철 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
장착 패턴 | 11 3/4" W x 8 1/2" D |
NPT 아울렛 | 3 / 4 " |
실린더 수 | 2 |
단계 수 | 2 |
오일 용량 | 74 fl. 온스 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | NPT |
전반적인 깊이 | 25 13 / 16 " |
전체 높이 | 20 13 / 16 " |
전체 폭 | 27.625 " |
펌프 RPM | 1050 RPM |
회전 | CW |
Sheave 크기 @ 1725 RPM | 5 3/4 ", 8 61/64", 11 23/64 " |
스트로크 길이 | 3 1 / 2 " |
밸브 타입 | 손가락 |
선박 중량 (kg) | 130.95 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8414801625 |
원산지 | US |
Ingersoll Rand 2545 공기 압축기 펌프는 왕복 공기 압축기 구동에 적합합니다. 이 시스템은 다양한 응용 분야를 위한 공압식 도구 및 공압 장비를 실행합니다. 차체 및 기계 공장, 자동차 서비스, 차량 유지 보수, 목공, 생산 및 제조 라인, 드라이 클리닝, 농업 및 일반 유지 보수의 다양한 작업이 이 압축기 펌프에 의해 지원됩니다. Ingersoll Rand 공기 압축기 펌프는 자동화 기계 및 절단 장비에 전원을 공급하는 데에도 적합합니다.
Ingersoll Rand 2545 공기 압축기 펌프는 ASME 표준에 따라 제조됩니다.
Ingersoll Rand 2545 공기 압축기 펌프는 압축기 탱크에 설치됩니다. 이 펌프는 압축기 탱크에 용접된 평판에 볼트로 고정되고 출력 공기 라인은 압축기 실린더에 연결됩니다. 압축기 펌프는 벨트를 사용하여 모터에 연결됩니다.
A. Ingersoll Rand 2545 공기 압축기 펌프를 사용하는 동안 몇 가지 안전 예방 조치가 필요합니다.
A. Ingersoll Rand 2단계 압축기 장치는 공기를 단계적으로 점진적으로 압축하는 반면, 가변 속도 압축기의 경우 공기 압축률은 모터 속도가 변화함에 따라 변경됩니다.
A. 예, 공기 압축기의 저장 탱크는 정기적으로 사용하기 위해 장기간 가압 상태로 둘 수 있습니다. 그렇지 않으면 장기간 사용하지 않을 경우 배수를 유지하십시오.
A. Ingersoll Rand 공기 압축기 회전 나사, 휴대용 가스 엔진 및 고정식 가스 엔진 공기 압축기와 같은 다양한 변형에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
A. 공기압축 중에는 압축열로 인해 공기가 뜨거워집니다. 에어 컴프레서에 애프터 쿨러가 장착되어 있지 않은 경우, 공기 압축 중에 저장 탱크가 뜨거워집니다.
A. 예, 공기 압축기 탱크는 유지 보수 및 수리 목적으로 용접될 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 오일 용량 | 보어 직경. | 플라이휠 직경 | 출구 크기 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3 베어 | 16.9 온스 | 2.75 " | - | - | 12 " | 15 " | 13 " | CCW | ₩ 1,264,130 | ||
SS5 베어 | 40 온스 | - | - | - | 14 " | 20 " | 15 " | CCW | ₩ 1,629,722 | ||
TS5 베어 | 40.64 fl. 온스 | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ₩ 4,688,757 | ||
2340 | 28fl.oz. | 3", 1 3/4" | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ₩ 2,436,122 | ||
7100 | 2 1/2 쿼터 | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ₩ 9,778,790 | ||
2475 | 43 온스 | 4 인치, 2-1 / 2 인치 | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ₩ 3,604,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.