INGERSOLL-RAND 39265889 공기 압축기 컨트롤러 프로그래밍 가능
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 압축기 시스템 컨트롤러 |
깊이 | 6.00 |
외함 유형 | NEMA 12 |
높이 | 9.45 |
습도 범위 | 0 % RH까지 95 |
Hz | 50/60 |
입력 전원 | 50VA |
입력 전압 | 115VAC/225VAC +/- 10% |
상 | 1 |
온도. 범위 | 32F ~ 115F |
타입 | 프로그래밍 가능 |
폭 | 11.45 |
선박 중량 (kg) | 9.51 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.