MARATHON MOTORS 범용 모터, 단상, 전폐형, C면 발판
필터
문장: 공 , 커패시터 필요: 아니 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: ㅁㄴㅇㄹ , 절연 등급: B , 인버터 정격: 아니 , 길이가 짧은 샤프트: 8.875 " , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 일반 응용 , 모터 디자인: 커패시터 시작 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 속도 수: 1 , 전체 길이: 11 " , 단계: 1 , 회전: CW / CCW , RPM 그룹: 1701-1800 , RPM 범위: 1701-1800 , 축 직경: 5 / 8 "
스타일 | 모델 | 공칭 효율성 | 프레임 재질 | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 축 길이 | 전압 | 품질 보증 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC42GN0066 | 64% | 압연 강 | 8.6/4.3 | 1.15 | 2.125 " | 115/230 | 2 년 | 1/2 | ₩ 745,342 | |
B | 5KCR46JN0087Y | 70.2% | 강철 | 4.0-3.8/2.0-1.9 | 1.35 | 1.875 " | 120/240 | 1 년 | 1/3 | ₩ 1,073,065 | |
C | 5KCR46MN0055Y | 74.0% | 강철 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1.25 | 1.875 " | 120/240 | 1 년 | 1/2 | ₩ 1,167,215 | |
D | 5KCR46MN0055X | 74.0% | 압연 강 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1.25 | 1.875 " | 120/240 | 1 년 | 1/2 | ₩ 1,083,775 | |
E | 5KCR49PN0099X | 75.2% | 압연 강 | 9.0-8.8/4.5-4.4 | 1.25 | 1.875 " | 120/240 | 1 년 | 3/4 | ₩ 1,198,540 | |
F | 5KCR49UN0106X | 77.4% | 압연 강 | 11.8-11.4/5.9-5.7 | 1.15 | 1.875 " | 120/240 | 1 년 | 1 | ₩ 1,285,025 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 포지셔너 및 레벨 로더
- 동력 벨트 컨베이어
- 박격포 괭이
- 팬 슈라우드 필터
- 음성 데이터 배선 블록 액세서리
- 임팩소켓 및 비트
- 도서 및 학습용품들
- 실험실 기기
- 키 컨트롤 식별
- 유압 모터
- PARKER 스트리트 티, 황동
- BRADY 휴대용 프린터, Mfr. 아니. BMP71
- DIXON R43 시리즈 압력 레귤레이터
- CHRISLYNN 정밀 플러그 탭, UNF
- HOFFMAN ProLine Gold 시리즈 컴퓨터 워크스테이션
- GOLDENROD 연료 탱크 필터
- AKRO-MILS 33228 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-24 Unf
- EATON EG 프레임 핸들 메커니즘
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 쿼드 스레드 웜기어